絞り込み
全長(cm)
15・17・19・21・22・23・23.5・24・24.5・25・26・27・28・29・29.5・30・30.5・35・40・50・全長(cm)をもっと見る
入数
1・10・20・50・100・200・400・500・1000・2000
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
267件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット(100枚入) オカモト使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット(100枚入)オカモト
3,098税込3,408
1袋(100枚)
翌日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
トラスコ品番756-5909材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.11ホワイトサイズSS全長(cm)29中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
CLEAN ラテックスクリーン手袋 MCC(MaxClean)CLEAN ラテックスクリーン手袋MCC(MaxClean)
39,980税込43,978
1ケース(1000枚)
翌日出荷
低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。その他【クリーンパック】有トラスコ品番622-5722材質ラテックス(天然ゴム)厚さ(mm)0.08(手のひら部)ゴム色サイズXS全長(cm)30手のひらまわり(cm)7.5ISOグレード100(超純水洗浄)滑り止め効果RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工指先
クリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入 MICROFLEXクリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入MICROFLEX
6,598税込7,258
1袋(50枚)
翌々日出荷
耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13全長(mm)300入数(枚)50規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPSTグレードクラス100(ISOクラス5)機能耐薬品、耐溶剤
クリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズBioClean
379税込417
1双
翌々日出荷
優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズBioClean
479税込527
1双
翌々日出荷
細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズBioClean
659税込725
1双
翌々日出荷
優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1全長(mm)400規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ BioCleanクリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズBioClean
1,798税込1,978
1双
翌々日出荷
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐切創性、保護性耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
クリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入 アンセルクリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入アンセル
4,798税込5,278
1パック(2袋×50枚)
翌々日出荷
クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス100(ISOクラス5)
ハンドセイフロング 三高サプライハンドセイフロング三高サプライ
23,980税込26,378
1セット(100枚×10箱)
6日以内出荷
・左右兼用 ・ディスポーザブル ・全面滑り止めエンボス加工 ・表面 スムース・全長29cm 厚手 ロングタイプで袖口カバー
入数(枚)1000全長(cm)29
ニトリルクリーン手袋LP 100枚×10袋入 MAX-2600シリーズ アズワンニトリルクリーン手袋LP 100枚×10袋入 MAX-2600シリーズアズワン
39,200税込43,120
1ケース(10袋×100枚)
5日以内出荷から12日以内出荷
超低発塵・低溶出グリップタイプの手袋です。、最高クラスの低発塵仕様です。、可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプです。
キムテクピュア G3滅菌スターリング 300双 KTPMSGシリーズ キンバリークラークキムテクピュア G3滅菌スターリング 300双 KTPMSGシリーズキンバリークラーク
69,980税込76,978
1箱(10袋×30双)
6日以内出荷
クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。、1双(左右)ごとにパウチ包装してあります。、ラテックスのようなフィット感があります、ガンマー線滅菌は20-50KGyの吸収線量です。、全長30cmのロングタイプです。
キムテクピュア G3EVTニトリルグローブ 1500枚 KTPEVTG3シリーズ キンバリークラークキムテクピュア G3EVTニトリルグローブ 1500枚 KTPEVTG3シリーズキンバリークラーク
52,980税込58,278
1箱(6袋×250枚)
翌々日出荷
クラス10対応のニトリルグローブです。、帯電防止仕様でダブルパック品です。、薄手でフィット感があります。、全長30cmのロングタイプです。、指先にエンボス加工があるので、細かな作業に適しています。
キムテクピュア G3滅菌ラテックス 200双 KTPMLGシリーズ キンバリークラークキムテクピュア G3滅菌ラテックス 200双 KTPMLGシリーズキンバリークラーク
65,980税込72,578
1箱(10袋×20双)
6日以内出荷
クラス10対応の天然ゴム製(ラテックス)グローブです。、1双(左右)ごとにパウチ包装してあります。、ガンマー線滅菌は20-50KGyの吸着線量です。、全長30cmのロングタイプです。
ハイパロングローブボックス手袋 ハネウェルハイパロングローブボックス手袋ハネウェル
89,980税込98,978
1双
4日以内出荷
平手(左右兼用)
材質ハイパロン(CSM)厚さ(mm)0.4全長(mm)800入数(双)1サイズ(mm)【ハンド】247
ネオプレングローブボックス手袋 ハネウェルネオプレングローブボックス手袋ハネウェル
82,980税込91,278
1双
4日以内出荷
曲手(左右別
材質ネオプレン(CR)厚さ(mm)0.4全長(mm)800入数(双)1サイズ(mm)【ハンド】216
ネオプレングローブボックス手袋 ハネウェルネオプレングローブボックス手袋ハネウェル
84,980税込93,478
1双
4日以内出荷
平手(左右兼用)
材質ネオプレン(CR)厚さ(mm)0.4全長(mm)800入数(双)1サイズ(mm)【ハンド】247
キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラークキムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入)キンバリークラーク
61,980税込68,178
1箱(10袋×30ペア)
6日以内出荷
「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
仕様●サイズ:8.0インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-15
ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ オカモトニトリルディスポPFロング GT1521シリーズオカモト
3,998税込4,398
1袋(100枚)
5日以内出荷
特殊加工によるスムースタイプの手袋です。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。
仕様●色:ホワイト●サイズ:M●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):19.0●中指長さ(cm):7.7●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:119-5959アズワン品番67-2302-72
ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ オカモトニトリルディスポPFロング GT1521シリーズオカモト
3,998税込4,398
1袋(100枚)
5日以内出荷
特殊加工によるスムースタイプの手袋です。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。
仕様●色:ホワイト●サイズ:S●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):17.0●中指長さ(cm):7.3●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:117-0916アズワン品番67-2302-73
ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ オカモトニトリルディスポPFロング GT1521シリーズオカモト
3,998税込4,398
1袋(100枚)
5日以内出荷
特殊加工によるスムースタイプの手袋です。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。
仕様●色:ホワイト●サイズ:L●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):21.2●中指長さ(cm):8.1●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:117-0914アズワン品番67-2302-71
キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラークキムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入)キンバリークラーク
61,980税込68,178
1箱(10袋×30ペア)
6日以内出荷
「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
仕様●サイズ:7.0インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-13
キムテック G3 ホワイトニトリルグローブ 1袋(100枚入) キンバリークラークキムテック G3 ホワイトニトリルグローブ 1袋(100枚入)キンバリークラーク
5,998税込6,598
1袋(100枚)
翌々日出荷
強度、耐油性に優れた白色ニトリル製で耐静電性にも優れています。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なくなっております。クラス100クリーンルームでポリパック包装しており、紙片混入を防止しています。
仕様●サイズ:XS●全長:305mm●厚み:中指先0.16mm/手のひら0.13mm/袖0.10mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵などのデータ)発行●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」準拠・適合●天然ゴム ラテックスフリー/パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。●旧型番:HC61010アズワン品番65-9619-21
キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラークキムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入)キンバリークラーク
61,980税込68,178
1箱(10袋×30ペア)
6日以内出荷
「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
仕様●サイズ:7.5インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-14
キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラークキムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入)キンバリークラーク
61,980税込68,178
1箱(10袋×30ペア)
6日以内出荷
「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
仕様●サイズ:6.5インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-12
キムテクピュアG3EvTニトリル手袋 1500枚入 キンバリークラークキムテクピュアG3EvTニトリル手袋 1500枚入キンバリークラーク
45,980税込50,578
1箱(6袋×250枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
キムテクピュアG5スターリングニトリル手袋の後継モデルです。
関連資料(0.25MB)
ナイロンフィット手袋(10双入) ブラストンナイロンフィット手袋(10双入)ブラストン
2,998税込3,298
1袋(10双)
翌日出荷
フィット性・作業性に優れています。 インナーとしても最適です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。仕様クリーンパック仕様トラスコ品番572-2798材質/仕上ナイロン100%ホワイトサイズLL質量(g)220入数(双)10全長(cm)24.5中指長(cm)8色(手首部)ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当
PU指先コート制電編手袋(10双入) ブラストンPU指先コート制電編手袋(10双入)ブラストン
4,998税込5,498
1袋(10双)
4日以内出荷
導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します。 指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途電子部品の組み立てに。トラスコ品番572-2788材質/仕上ナイロン75%、カーボン25%グレーサイズSS質量(g)160入数(双)10機能摩擦帯電、接触帯電防止全長(cm)16中指長(cm)5.5手のひらまわり(cm)12手の平幅(cm)8表面抵抗値(Ω)10[[の7乗]]色(手首部)ブルーゲージ数13ゲージ13ゲージ編
すべり止め手袋(10双入) ブラストンすべり止め手袋(10双入)ブラストン
2,398税込2,638
1袋(10双)
9日以内出荷
手のひらにポリウレタンをコーティングしています。 手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。トラスコ品番572-2791厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)ホワイトサイズSS質量(g)200入数(双)10全長(cm)21中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)14色(手首部)イエローゲージ数13ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当ゲージ13ゲージ編
PUトップ手袋ロング(10双入) MCC(MaxClean)PUトップ手袋ロング(10双入)MCC(MaxClean)
1,298税込1,428特価
1袋(10双)
当日出荷
ポリエステル素材の指先ウレタンコート手袋。手首長がスーパーロング「15cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約15機能防塵性コーティング指先
手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ エスコ手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズエスコ
5,460税込6,006
1袋(100枚)
翌日出荷
滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.13入数(枚)100全長(cm)30.5
手袋 クリーンルーム用・ESD/ニトリル/100枚 EA354BRシリーズ エスコ手袋 クリーンルーム用・ESD/ニトリル/100枚 EA354BRシリーズエスコ
5,400税込5,940
1袋(100枚)
翌日出荷
静電気対応ニトリル。可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプ。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08入数(枚)100機能静電気対応全長(cm)29
ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japanピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブO&M Halyard Japan
65,980税込72,578
1ケース(20袋×100枚)
予約販売
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減しますISOクラス3(クラス11)表面スムース加工
仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
無塵手袋 10双入 洗浄済 3096 CICシリーズ アズワン無塵手袋 10双入 洗浄済 3096 CICシリーズアズワン
10,593税込11,652
1袋(10双)
当日出荷
塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
材質ポリエステル100%(手の平/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)ホワイト入数(双)10グレード(目安)クラス100まで
アズピュアロングニトリル手袋 ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)アズピュアロングニトリル手袋 ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向けアズピュア(アズワン)
17,000税込18,700
1袋(100枚)
当日出荷
全長400mmのロングタイプ!クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
材質NBR(ニトリルゴム)全長(cm)約40厚さ(mm)約0.16(手の平)タイプブルー入数(枚)100
アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向けアズピュア(アズワン)
38,808税込42,689
1箱(100枚×10袋)
翌々日出荷
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000材質天然ゴム全長(mm)約300(12インチ)厚さ(mm)約0.14(手の平)ベージュ仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
帯電防止グローブ 東洋リントフリー帯電防止グローブ東洋リントフリー
7,998税込8,798
1セット(10双)
3日以内出荷から4日以内出荷
ポリエステル製の帯電防止グローブ。
用途半導体・精密機器・製薬等材質ポリエステル入数(双)10機能帯電防止
クリーンノール手袋 ラテックスパウダーフリー アズワンクリーンノール手袋 ラテックスパウダーフリーアズワン
92,400税込101,640
1箱(500双)
翌々日出荷
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に材質ラテックス(パウダーフリー)入数(双)500機能フィット性・抗静電性全長(cm)約30.5粉有無粉なし
クラス10ラテックス手袋 1000枚入 アズワンクラス10ラテックス手袋 1000枚入アズワン
20,980税込23,078特価
1ケース(10袋×100枚)
取扱停止中
クリーンルームクラス10対応のラテックス手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ラテックス厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ オカモトミクロハンドCRガンマーメッキングリップオカモト
3,798税込4,178
1袋(20双)
翌日出荷から翌々日出荷
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に仕様γ線滅菌処理済み・左右別厚さ(mm)0.2タイプグリップISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当粉有無なしエンボス加工あり
左右別ロング手袋スムースタイプ γ線照射済み 三高サプライ左右別ロング手袋スムースタイプ γ線照射済み三高サプライ
5,298税込5,828
1袋(20双)
4日以内出荷から6日以内出荷
入数(双)20材質ラテックスゴムタイプスムース
クリーンルーム用手袋