絞り込み
材質
全長(cm)
入数
1・10・20・50・100・200・400・500・1000
ブランド
ガードナー・オカモト・アズワン・MCC(MaxClean)・アズピュア(アズワン)・ブラストン・リーブル・マックス[手袋]・東洋リントフリー・TRUSCO・ゴールドウイン・原田産業・アンセル・ウインセス・TriApex・エスコ・ハネウェル・TKG・Ansell・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラテックスディスポ・NEO オカモト

    ラテックスディスポ・NEO

    オカモト(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100枚)
    当日出荷
    特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
    用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。ナチュラル全長(cm)29仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16入数(枚)100規格クラス1000クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー
  • クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル

    クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン

    アンセル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
    用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
  • ラテックスディスポPFロング オカモト

    ラテックスディスポPFロング

    オカモト(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質天然ゴム(ラテックス)ナチュラル
  • クリーンファースト1000 アズワン

    クリーンファースト1000

    アズワン(3件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。
    全長(cm)24厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19仕様50枚ごとに無塵パック材質ラテックス(パウダーフリー)機能伸縮性左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス加工
  • EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    EXフィット手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(20枚)
    当日出荷
    極細い糸で細やかな編み目(18ゲージ)に仕上げていますので従来品より薄く、下履きとして使用しても指先の感覚を損ないません。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性編み手袋です。洗濯で繰り返し使用が可能です。裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
    用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業。使い捨て手袋のインナーとしてもお使いいただけます。材質ナイロン・ポリエステル・その他入数(枚)20機能低発塵性
  • ニトリルディスポソフトフィット オカモト

    ニトリルディスポソフトフィット

    オカモト
    3,398税込3,738
    1袋(100枚)
    当日出荷
    装着時にピッタリフィット 超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋
    全長(cm)29材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09ホワイト入数(枚)100左右区別左右兼用平手クラスクラス100RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ指先粗面 グリップ粉有無パウダーフリー
  • クリーンノール手袋 PVCパウダーフリシリーズ アズワン

    クリーンノール手袋 PVCパウダーフリシリーズ

    アズワン
    3,190税込3,509
    1箱(100枚)
    当日出荷
    精密作業を行う時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
    入数(枚)100材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)全長(cm)約23ホワイト
  • クリーンルーム用耐切創手袋 レベル4 ブラストン

    クリーンルーム用耐切創手袋 レベル4

    ブラストン
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。
    厚さ(mm)1.2入数(双)1機能耐切創
  • ニトリライト No.93 アンセル

    ニトリライト No.93

    アンセル
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
    用途クリーンルーム用全長(cm)30.0材質ニトリルゴム100%ホワイト厚さ(mm)0.1粉有無粉無入数(枚)100左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ厚手 ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ厚手 ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    5,990税込6,589
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    材質天然ゴム全長(mm)約300(12インチ)厚さ(mm)約0.17(手の平)ベージュ仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
  • キムテックピュア G3ホワイト 原田産業

    キムテックピュア G3ホワイト

    原田産業
    7,998税込8,798
    1パック(100枚)
    当日出荷
    指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
    材質ニトリル(パウダーフリー)入数(枚)100
  • マックパワー220クリーン マックス[手袋]

    マックパワー220クリーン

    マックス[手袋]
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    しなやかな操作性を持ちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス(R)」を使用しています。 優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性をもっています。 経時的にはく離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくいです。
    全長(cm)26中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)24.5材質(表)ポリエステル/ポリウレタンコーティング(裏)ポリエステル100%サイズフリー質量(g)75入数(双)1機能耐熱性・耐切創性・把持時間耐熱温度(℃)(素材)220
  • クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセル

    クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360

    アンセル
    6,998税込7,698
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
    用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2ティールブルータイプクリーンパックあり全長(cm)28.5ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
  • グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMAN DAISHIN(大進)

    グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMAN

    DAISHIN(大進)
    10,980税込12,078
    1着
    当日出荷
    凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)。可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。
    用途シゴト・スポーツ・レジャーに最適材質生地:TPU・バックル:プラスチックサイズフリー質量(g)約800使用時間(分)120本体サイズ(mm)約350×320冷却温度(℃)26
  • PUパーム手袋(10双入) MCC(MaxClean)

    PUパーム手袋(10双入)

    MCC(MaxClean)
    1,498税込1,648
    1袋(10双)
    当日出荷
    ポリエステル素材の手のひらウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
    用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約17機能防塵性コーティング手の平
  • ラテックスディスポPFグリップ オカモト

    ラテックスディスポPFグリップ

    オカモト
    3,398税込3,738
    1袋(100枚)
    当日出荷
    仕様超純水洗浄及びクリーンパック材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16全長(mm)290ナチュラルタイプ前面エンボス型入数(枚)100全長(cm)29伸び(%)650表面グリップ引張強度(MPa)18クラス100RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー
  • NEW P.V.C P-F LONG 200P 原田産業

    NEW P.V.C P-F LONG 200P

    原田産業(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1パック(200枚)
    当日出荷
    材質PVC(パウダーフリー)厚さ(mm)0.08以上入数(枚)200全長(cm)約30クラスISO Class5(クラス100)
  • アズピュアクールインナー手袋II アズピュア(アズワン)

    アズピュアクールインナー手袋II

    アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1袋(10双)
    当日出荷から翌々日出荷
    手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。
    材質ポリエステル100%入数(双)10機能通気性
  • PVCディスポ No.1220(クリーンパック) オカモト

    PVCディスポ No.1220(クリーンパック)

    オカモト(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100枚)
    当日出荷
    PVC製のクリーンルーム手袋です。 クリーン洗浄は実施していませんが、手袋成型後、クリーン環境で速やかに包装しています。 PVC製のため、ゴム系の手袋と比較して手袋内部からの自己発塵は低い特長があります。 ROSH II 対応品 2重包装。
    材質PVC厚さ(mm)0.12(指先部)透明入数(枚)100全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンノール手袋  (パウダーフリー) アズワン

    クリーンノール手袋 (パウダーフリー)

    アズワン(4件のレビュー)
    28,900税込31,790
    1箱(1000枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)厚さ(mm)約0.05左右区別左右兼用
  • クリーンルーム用インナー手袋 TRUSCO

    クリーンルーム用インナー手袋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10双)
    当日出荷
    ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
    用途クリーンルーム・精密機械工業。ホワイト厚さ(mm)0.6仕様クリーンパック仕様材質/仕上ナイロン100%タイプスタンダード入数(双)10機能伸縮性クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
  • ミクロハンドCR オカモト

    ミクロハンドCR

    オカモト
    6,898税込7,588
    1袋(50双)
    当日出荷
    手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。超純水で洗浄したクラス100対応品。グリップ力を高めた特殊加工。
    用途クリーンルーム用材質天然ゴム(ラテックス)仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.23ナチュラル入数(双)50クラスISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    38,808税込42,689特価
    1箱(100枚×10袋)
    当日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    入数(枚)1000材質天然ゴム全長(mm)約300(12インチ)厚さ(mm)約0.14(手の平)ベージュ仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
  • キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋 MCC(MaxClean)

    キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋

    MCC(MaxClean)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100枚)
    当日出荷
    左右兼用 クラス10対応(18MΩ超純水洗浄) 強度、耐油性、耐静電性に優れています アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません 約30cmのロングサイズ 指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮 ロット毎に分析表の発行可能
    厚さ(mm)手の平:0.13ホワイト入数(枚)100機能強度・耐油性・耐静電性全長(cm)30.5
  • 無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下) アズワン

    無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下)

    アズワン(1件のレビュー)
    6,316税込6,948
    1袋(10双)
    当日出荷から翌々日出荷
    静電気をシャットアウト。
    材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)入数(双)10クラスクラス1000以下
  • PU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ) ブラストン

    PU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ)

    ブラストン
    2,498税込2,748
    1袋(10双)
    当日出荷
    手のひらにポリウレタンをコーティングしています。 手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
    用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。ホワイト材質繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当タイプ13ゲージ編
  • クリーンノールショート アズワン

    クリーンノールショート

    アズワン
    33,650税込37,015
    1セット(1000枚)
    当日出荷
    ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
    材質ニトリル入数(枚)1000
  • ラテックスディスポ 標準タイプ オカモト

    ラテックスディスポ 標準タイプ

    オカモト(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100枚)
    当日出荷
    特殊加工によるスムース加工を施しています。
    用途製薬工場・食品工場・半導体デバイス後処理工程に。ナチュラル全長(cm)29.0厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)入数(枚)100左右区別左右兼用クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無塵手袋(クラス1000以下) アズワン

    無塵手袋(クラス1000以下)

    アズワン
    7,603税込8,363
    1袋(10双)
    当日出荷から翌々日出荷
    塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
    仕様埃防止用樹脂止材質ポリエステル100%(掌部/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)入数(双)10クラスクラス1000以下
  • クリーンルーム用インナー手袋 マックス[手袋]

    クリーンルーム用インナー手袋

    マックス[手袋]
    2,398税込2,638
    1袋(10双)
    当日出荷
    ムレやベタつきを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。 フィット感と伸縮性に優れたハイゲージを使用しています。 クラス100でクリーンパックしています。
    アズワン品番1-7952-01材質ナイロン100%厚さ(mm)0.4ホワイトサイズフリー質量(g)95入数(枚)1袋(10双)入数(双)10機能伸縮性全長(cm)約14中指長(cm)1.7手のひらまわり(cm)17手の平幅(cm)8.5ゲージ数15ゲージ
  • クリーンインナーグローブ YSテック

    クリーンインナーグローブ

    YSテック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10双)
    当日出荷
    脱落繊維の出にくい長繊維を使用しています。 16MΩ以下の超純水にて洗浄済みです。 γ線滅菌・電子線滅菌・オートクレーブ滅菌に対応可能です。
    アズワン品番1-9180-01材質キュプラ67%・ナイロン33%入数(双)10全長(cm)18.5中指長(cm)7手のひらまわり(cm)18
  • クリーンルーム用 PVC手袋 原田産業

    クリーンルーム用 PVC手袋

    原田産業
    4,798税込5,278
    1袋(200枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途クリーンルーム内作業用入数(枚)200材質ポリ塩化ビニール(PVC)全長(cm)29 以上タイプ左右兼用、一体成型粉有無表面ノンエンボス厚さ(mm)指先:0.08 以上、掌:0.08 以上、カフ: 0.05 以上引張強度(MPa)8.0 以上伸長率(%)350仕様リム有RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンノールショート アズワン

    クリーンノールショート

    アズワン
    33,957税込37,353
    1セット(1000枚)
    当日出荷
    材質ニトリル入数(枚)1000
  • インナーグローブ ゴールドウイン

    インナーグローブ

    ゴールドウイン
    1,998税込2,198
    1パック(10双)
    当日出荷
    材質ナイロン厚さ(mm)-入数(枚)20入数(双)10機能低発塵性手のひらまわり(cm)16.6±1.0手の平幅(cm)8.3±0.5手首周り(cm)14.0±1.0
  • ニトリルディスポ・NEO オカモト

    ニトリルディスポ・NEO

    オカモト(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(100枚)
    当日出荷
    特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
    用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
  • アズフィットスーパーピュア  (PVCパウダーフリー) アズワン

    アズフィットスーパーピュア (PVCパウダーフリー)

    アズワン
    4,900税込5,390
    1箱(50枚×2パック)
    当日出荷から翌々日出荷
    超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
    全長(cm)23厚さ(mm)0.05以上材質PVC(塩化ビニル樹脂)入数(枚)100左右区別左右兼用
  • クリーンルーム用インナー手袋 ロングタイプ TRUSCO

    クリーンルーム用インナー手袋 ロングタイプ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1袋(10双)
    当日出荷
    ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
    用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%ホワイトタイプロング入数(双)10機能伸縮性クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応
  • スーパーピュア(PVCパウダーフリー) アズワン

    スーパーピュア(PVCパウダーフリー)

    アズワン
    4,590税込5,049
    1箱(50枚×2パック)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)左右区別左右兼用
  • FT ポリエチソフト手袋 M 百枚入 TGK(東京硝子器械)

    FT ポリエチソフト手袋 M 百枚入

    TGK(東京硝子器械)
    759税込835
    1箱(100枚)
    当日出荷
    LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
    サイズMTGK品番000-23-75-03材質LLDPE長さ(mm)280入数(枚)100
  • ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    3,798税込4,178
    1袋(100枚)
    当日出荷
    全長29cmのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。 帯電防止効果があります。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
    用途[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [精密機器の取扱いに] ≫ [指先感覚が活かせる、極薄手タイプ]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [クリーンルーム内の作業に] ≫ [クリーンルーム対応品]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]入数(枚)100全長(cm)29材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用手袋