絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(2)
耐薬品(1)
サイズ
- 7号(1)
- L(2)
- LL(1)
- M(3)
- S(2)
- SS(1)
- その他(2)
材質
- ニトリルゴム(2)
- ネオプレンゴム(2)
- 天然ゴム(2)
色
クリア(1)
グリーン(2)
ブラウン(1)
ブルー(1)
全長(cm)
- 29.5
- 15(3)
- 17(4)
- 19(3)
- 21(6)
- 22(9)
- 23(12)
- 23.5(4)
- 24(23)
- 24.5(3)
- 25(4)
- 26(7)
- 27(10)
- 28(12)
- 29(33)
- 30(39)
- 30.5(9)
- 35(6)
- 40(5)
- 50(4)
- 全長(cm)をもっと見る
入数
- 100(3)
100
ブランド
- アズワン(2)
- リーブル(1)
- アンセル(1)
- Ansell(1)
アズワン・リーブル・アンセル・Ansell
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
商品豆知識

ラボラテックスクリーングローブパウダーフリー
リーブル¥2,398税込¥2,6381袋(100枚)当日出荷1.伸縮性に優れた天然ゴム製で指先までしっかりフィット。2.手袋表面にエンボス加工を施しており、細かな作業に最適。材質天然ゴム厚さ(mm)0.17全長(mm)295色ナチュラル入数(枚)100機能伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入)
Ansell¥9,198税込¥10,1181袋(25双)当日出荷から39日以内出荷天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。仕様滅菌済適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.18色グリーンタイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN374規格:KLMNPT対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)29.5形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
クリーンファースト ニトリル パウダーフリー クリーンパック
アズワン¥7,498~税込¥8,248~1箱(2袋×50枚)ほか3日以内出荷50枚ごとに無塵パックし二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れパウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施しクラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。環境に優しいニトリルを無塵パック!。材質ニトリルゴム(パウダーフリー)厚さ(mm)手のひら/約0.12、指先/約0.14、カフ/約0.1全長(mm)約295
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入)
アンセル¥51,980税込¥57,1781セット(20個)3日以内出荷から7日以内出荷JIS T 8116適合品です。天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり粉有無なし