絞り込み
商品タイプ
- 指紋認証(1)
ブランド
- サンワサプライ
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(36)
- brother(ブラザー)(9)
- ビット・トレード・ワン(7)
- Jabra(6)
- 長尾製作所(6)
- マイクロリサーチ(4)
- EPSON(3)
- 富士電機(3)
- SONIC(ソニック)[文具](3)
- グリーンハウス(3)
- トライメイト(3)
- ルートアール(3)
- Antigravity(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- ラトックシステム(2)
- JTT(2)
- ラインアイ(2)
- j5 create(2)
- ブランドをもっと見る
「商品タイプ」から絞り込む
指紋認証(1)

指紋認証リーダー MoCタイプ
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。仕様指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー360度認証、認証精度:他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下、登録データ場所:ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式、登録データ数:10件(10個の指紋)、対応OS Windows:11,10、対応OS その他:Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキーセット内容取扱説明書電源USBバスパワーコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンインターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)解像度7744Pixels通信速度480Mbps/12Mbps消費電流最大70mA
加湿器 USB 上部給水
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷USB電源で動作する超音波式の加湿器です。デスクやベッドサイドにぴったりです。大容量(400ml)で、連続約20時間の使用が可能です。 ※USB給電、リズム運転時。フタを外さずにそのまま上から水を注げる設計で、毎日の給水もストレスなく行えます。自動で電源が切れるタイマー機能付きで、うっかりの消し忘れも防げて安心です。転倒しても水がこぼれにくい構造で、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安全に使えます。やさしい光を放つLEDライト付きで、ナイトライトとしても活躍します。セット内容USBケーブル、スポンジ×2、バネ×1※スポンジ1個は予備用質量(g)約225(USBケーブルを除く)電源USB電源ケーブル長(m)約1(コネクタ部は除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×94×144タンク容量(mL)400連続加湿時間(時間)連続運転時/約10、リズム運転時/約20コネクタUSB Type-C加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
指紋認証リーダー
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷付属品USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD)仕様(登録件数)10色ブラック質量(g)11コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×36×19精度(%)(本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下通信方式RF方式消費電力(mA)(最大)19解像度508アズワン品番64-0898-19商品タイプ指紋認証スワイプレート(mm/秒)250
扇風機 大型 充電式
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷ファン径約241mmの大口径ファンを搭載し、最大風速150m/minのパワフルな風を届けます。内蔵バッテリーを搭載したコードレス設計で、電源がない場所でも快適に使用できます。ACアダプタ給電にも対応しており、バッテリー切れの心配なく長時間の使用が可能です。持ち運びに便利な取っ手付きで、部屋間の移動に手軽に持ち運びできます。3段階の風量調整が可能で、シーンに合わせて最適な風を選べます。手動で角度調整ができ、風を当てたい方向へ自由に調整できます。180度の首振り機能を搭載し、広範囲に風を送ることで快適な空間を作ります。タイマー機能付きで、就寝時や作業時に便利に使え、無駄な電力消費を抑えます。仕様ファンの回転直径:約241mmセット内容ACアダプタ電源リチウムイオン電池ACアダプタ使用温度範囲約-10~45℃連続使用時間4.5時間、弱/約4.5時間、標準/約2.5時間、強/約1.5時間機能3段階の風量調整、首振り機能(180度±5%)、タイマー機能(1、2、4時間)充電時間約3時間風速(m/min)弱/90、標準/120、強/150運転音(dB)強<62db標準 未定弱到達距離(m)約9バッテリー容量(Ah)2.6





















![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648170-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648380-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648161-260915-02.jpg)