ベルトコンベヤ :「コンベア」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
WEB限定エコノミータイプコンベヤ
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
搬送長さ55~800cmまで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス
フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用
ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ)
機長(m)0.55~8
ベルト色グリーン
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側
能力(kg)30/(最大搬送/台)
入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相
速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0
駆動部タイプD:下付き
モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90
プーリ径(mm)(エンド)27.2
サービス分類オーダー・加工
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
搬送長さ55~1200cmまで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
ベルト幅(mm)47~597
径(Φmm)エンドプーリ:27.2
ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)
フレーム幅(mm)95~645
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相
速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90
搬送質量(kg/台)MAX50
駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション)
機長(cm)55~1200
モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W
サービス分類オーダー・加工
WEB限定エコノミータイプコンベヤ
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送
搬送長さ55~800cmまで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス
フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用
ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)
ベルト色グリーン
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側
能力(kg)30/(最大搬送/台)
入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相
速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0
駆動部タイプD:下付き
機長(cm)55~800
モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90
プーリ径(mm)(エンド)27.2
サービス分類オーダー・加工
丸ベルト破損時等の応急用です。
用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。
そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。
推奨伸び率:25%~30%
長さ(mm)約300
適合サイズΦ5×375L~390L
1本
¥549
税込¥604
翌々日出荷
ベルコンミニⅢシリーズ用標準固定脚
角度調整(±30度)可能
M16アジャスト金具付き(±50mm調整)
用途コンベヤの固定設置用
Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート
機高(mm)175~1000
呼称幅05~60
サービス分類オーダー・加工
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送
搬送長さ55~1200まで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス
2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送
ストレート搬送用
ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)
寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2
取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側
速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90
搬送質量(kg/台)MAX50
入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相
駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション)
機長(cm)55~1200
モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90
サービス分類オーダー・加工
最小スペースで方向転換できるカーブベルトコンベヤ
搬送長さ90度まで指定可能
カーブ用ベルトを標準装備
運転後のベルト取り外しは簡単
用途カーブ搬送用
径(Φmm)21(エンドプーリー)
ベルト樹脂製カーブベルト(1プライ)
方向R:右回り(時計回り) L:左回り(反時計回り)
入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相
搬送質量(kg/台)10
実ベルト幅BW(mm)200~500
フレーム幅FW(mm)493~793
駆動部タイプD:下付き
機長(cm)90度
コントローラ取付方法R:外側から見て右側 L:外側から見て左側
モータ出力(W)09:90(F:インバータ変速)
サービス分類オーダー・加工
ベルコンミニⅢシリーズ用標準固定脚
角度調整(±30度)可能
M16アジャスト金具付き(±50mm調整)
揺れ防止用斜材付き
用途コンベヤの固定設置用
Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート
機高(mm)1001~1500
呼称幅05~60
サービス分類オーダー・加工
メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。・搬送長さ100~800まで指定可能。高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備。駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス。2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。ストレート搬送用
ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ)
寸法(Φmm)エンドプーリー:27.2
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相
速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90
搬送質量(kg/台)50
駆動部タイプD:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸) H:横出し(中空軸、オプション)
機長(cm)100~800
コントローラ取付方法R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
モータ出力(W)(N:定速)02:25,04:40,06:60,09:90、(B:ブラシレス変速)05:50,09:90、(G/F:インバータ変速)02:25,04:40,06:60,09:90
サービス分類オーダー・加工
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅60
1本
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅10
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅60
1本
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅15
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅10
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
エンドプーリユニット
呼称幅25
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅50
1本
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅40
1本
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅20
1本
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅5
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅50
1本
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅35
1本
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅7
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅5
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
エンドプーリユニット
呼称幅30
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅35
1本
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅40
1本
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅30
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
リターンローラユニット
呼称幅40
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
リターンローラユニット
呼称幅15
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
リターンローラユニット
呼称幅7
1本
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
エンドプーリユニット
呼称幅50
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
エンドプーリユニット
呼称幅40
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
エンドプーリユニット
呼称幅35
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
エンドプーリユニット
呼称幅5
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
スナブ・テークアッププーリ(軸付)
呼称幅30
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
スナブ・テークアッププーリ(軸付)
呼称幅25
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
リターンローラユニット
呼称幅40
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
リターンローラユニット
呼称幅20
1本
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
リターンローラユニット
呼称幅15
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
リターンローラユニット
呼称幅7
1本
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『コンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。