「差込角(mm[inch])」から絞り込む
2WAYエクステンションバーSK11(12件のレビュー)当日出荷
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
エクステンションバーTRUSCO(78件のレビュー)当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
2WAYエクステンションバーSK11(1件のレビュー)当日出荷
狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼
12.7sqインパクト用エクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
12.7sqオフセットエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
エクステンションバーセット 首振りタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)75、150、250トラスコ品番369-8238質量(g)600質量(g/セット)600
首振エクステンションバーTRUSCO(22件のレビュー)当日出荷
首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸12.7
エクステンションバー 1/2PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 エクステンションバーセット 5ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQトラスコ品番821-8947セット内容5点/4760-50、75、125、150、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)1050
首振エクステンションバーTRUSCO(9件のレビュー)当日出荷
首振り角度13°です。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)(※ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
フレキシブルエクステンションKOTO当日出荷から3日以内出荷
自由に曲げられるエクステンション。手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用可能。頭部はピン止め。インパクトレンチ対応商品。本体オス側にソケット抜け防止のリテーナーリングに加えて、貫通の穴を設ける事により、安全性が向上。
エクステンションバーKTC当日出荷
対角寸法精度、ドライブ角差込の安定性、断面積増など、あらゆる面から精度・強度アップを実現しました。面接触で、応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。軸部中央のスリム設計で早回しが容易です(四角側)。差込角側にパワーフィット形状を採用しています。トルク伝達に優れています。
トラスコ品番307-5991材質特殊工具鋼全長(mm)75差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応差込角凹(mm)12.7差込角凸(mm)12.7
12.7角エクステンションバーFPC当日出荷から5日以内出荷
インパクトレンチ用延長ソケットです。
ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
12.7mm差込 オフセットエクステンションバーセット 5ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQトラスコ品番821-8948セット内容5点/4763-50、75、125、150、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)950
エクステンションバーTRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
エクステンションバーセットトップマン[工具・金物]8日以内出荷
ソケットの延長に
セット内容(mm)約75/約150/約250セット数3本組
1/2"マグネットエクステンション150mmRED EAGLES翌々日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)150色シルバー差込角(inch)1/2
Tハンドル兼用エクステンションバーPROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398