「差込角(mm[inch])」から絞り込む
2WAYエクステンションバーSK11(12件のレビュー)当日出荷
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
エクステンションバーTRUSCO(78件のレビュー)当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
2WAYエクステンションバーSK11(1件のレビュー)当日出荷
狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼
9.5sqオフセットエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(13件のレビュー)当日出荷
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18
エクステンションバー旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
首振エクステンションバーTRUSCO(22件のレビュー)当日出荷
首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
首振エクステンションバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。3本セットです。
差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)32、75、150トラスコ品番369-8173質量(g)190セット商品数3
9.5mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.付属品3763-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイトラスコ品番821-8946材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)560
エクステンションバー(首振りタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10°傾けても使用できます。
トラスコ品番122-0969材質構造用鋼全長(mm)32差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
Z-EAL エクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)当日出荷
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
首振エクステンションバーTRUSCO(9件のレビュー)当日出荷
首振り角度13°です。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)(※ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から6日以内出荷
オフセットエクステンションバーで好評なフレキシブルと固定の2段階活用タイプ。不意にソケットが外れないロック機能を搭載。
寸法D1(mm)18寸法D2(mm)15首振角度(°)15差込角(sq.)9.5
首振エキステンションバーSIGNET(シグネット)翌日出荷
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。差込の特殊なカットで、ソケットを軽く差し込むと11度まで首を振り、最後まで押し込むと固定し通常のエキステンションバーと同じように使えます。一般的なユニバーサルジョイントと比べて操作しやすく、しっかりと力が加わります。深い場所で、周辺に障害物があり、少しの角度でかわせる作業にオススメ。
全長(mm)38質量(g)72軸径D1(Φmm)12.3差込角(DR)3/8ソケット径(Φmm)17
3/8sqエクステンションバーDEEN当日出荷から5日以内出荷
50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。
9.5mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.付属品3760-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイトラスコ品番821-8945材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)670
フレキシブルエクステンションKOTO当日出荷から3日以内出荷
自由に曲げられるエクステンション。手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用可能。頭部はピン止め。インパクトレンチ対応商品。本体オス側にソケット抜け防止のリテーナーリングに加えて、貫通の穴を設ける事により、安全性が向上。
エクステンションバーTRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
エクステンションバーセットトップマン[工具・金物]8日以内出荷
ソケットの延長に
セット内容(mm)約75/約150/約250セット数3本組
3/8"マグネットエクステンション250mmRED EAGLES翌々日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ソケットの延長全長(mm)250色シルバー差込角(inch)3/8
9.5sqインパクト用エクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398