ソケットハンドルはボルトやナットを締め付けや緩めるためのツールのことです。小さいヘッドにソケットがついたラチェットハンドルは奥まった狭い箇所での作業に対応できるタイプは、自動車やバイクの整備や修理の作業現場で重宝されています。また力のかかる部分の締め付けに適したオフセットハンドルやドライバー型などさまざまな形状の商品があり、T字型のタイプはハンドル部分をスライドできるものなど作業によって適したツールを選ぶことが大切。形状を変化できるようさまざまなアダプターやエクステンションバーがセットになったリーズナブルな商品もあり、幅広い用途に対応することができます。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別スタンダード
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。
多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。
シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。
ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。
100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
全長(mm)275
ヘッド高さ(mm)42.4
差込角(sq.)9.5[3/8]
ヘッド幅(mm)31.8
ギア数100
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
T 形の先端に角ドライブが付き、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)275
質量(g)350
送り角度(°)4
差込角(sq.)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
こんなお得な商品も!

オフセットハンドル
モノタロウ
¥749
税込¥824
いろいろなソケットが付け替えられる便利なL 型レンチです。
小判型のスタンダードラチェットハンドル。
差込角(mm)12.7(1/2)
全長(mm)270
歯数(山)20
質量(kg)0.5
タイプツメ式
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。
差込角(sq.)3/8
全長(mm)275
厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30
ギヤ歯数45
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)275
質量(g)370
送り角度(°)4
差込角(sq.)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト!
108ギアで狭い箇所などの作業に最適!
材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO
長期耐久性のギア構造と安全な切替機構を搭載したスタンダードラチェット。TPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
用途ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)対応
障害物などでハンドルが振れない箇所でハンドルに角度を付ける事のできるラチェットハンドルです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)265
トラスコ品番395-7101
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数24
質量(g)378
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
レバーはグリップを握ったまま親指での切替が可能です。ギア数:45
差込角(DR)1/2
全長(mm)270
厚さ(mm)差込部含まず19、含む38
ヘッド幅(mm)47
ギヤ歯数45
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
首振りヘッド
ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。
通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
質量(g)378
寸法L(mm)265
寸法H(mm)15.7
寸法D(mm)30.5
寸法T(mm)26.4
ギヤ歯数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
首が固定できます※JTC3013の後継商品
用途180°角度調整可能で使用中に角度を固定できます。
その他【差込】9.5mm
全長(mm)268
ギア数72
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化でより使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。
用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。
仕様リペアキット品番:NBR390A-K
寸法(mm)26×20×275
全長(mm)275
質量(g)380
送り角度(°)4
差込角(sq.)9.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。
ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
材質(本体)モリブデン合金鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン
表面処理クロムメッキ(レバー部)
頑丈で細かな送り角度が特徴の、落下防止用穴付きラチェットハンドル。安全のためのクイックリリース機構。回転方向を素早く切り替えるフラットレバー付き。ラチェットの送り角度はわずか4°で細かな送り操作が可能。人間工学に基づいた設計のグリップで握りやすい。TPEプラスチック製のグリップは特に滑りにくく、しっかりとトルクをかけられる。ラチェットを吊り下げるための落下防止用穴付き。
ロングタイプ。
差込角(mm)9.5
ハンドル長さ(mm)83.5
全長(mm)278
質量(g)335
ヘッド高さ(mm)15.8、(差し込み部込み)28
ヘッド幅(mm)(横)30
ギア数90
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
好きな角度で固定できます
差込角(mm)9.5
全長(mm)270
ギヤ歯数48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
1/2インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/2inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/2inchコネクタ用
全長(mm)277
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
72本の歯と5°の作用角を持つモデル
IP51認定の密閉メカニズム
新しい特許取得の爪により、標準のラチェットと比較して高い耐性を実現
ギア数72枚
全長(mm)260
差込角(sq.)1/2
1本
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
一体型ヘッドを採用し、密閉性に優れたラチェットハンドルです。
ギア数72枚
全長(mm)260
差込角(sq.)1/2
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
スクエアボタンをワンプッシュで簡単に正逆回転の切り替えが可能です。
ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
差込角(mm)凸12.7
全長(mm)275
歯数72
材質(本体)モリブデン合金鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン
表面処理クロムメッキ(レバー部)
トラスコ品番258-0221
アズワン品番65-1928-10
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
回したいネジの手前の障害物を避けたいときなどに便利な首振りタイプです。
ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは、全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。
DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、作業スペースが限られた場所での作業を可能にしました。
また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。
プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
全長(mm)270
ヘッド高さ(mm)32.3
差込角(sq.)9.5[3/8]
ヘッド幅(mm)30.1
ギア数72
1本
¥7,798
税込¥8,578
66日以内出荷
Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
用途自動車・産業機械整備に
全長(mm)275
材質(本体)クロームメッキ
差込角(mm)12.5(1/2)
荷重(最大)850Nm
送り角度(°)4
ギア数90
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:TPEプラスチック
全長(mm)275
質量(g)539
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
送り角度(°)4
アズワン品番64-7888-98
関連資料仕様(0.12MB)
1丁
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):23
材質クロム合金鋼
全長(mm)265.5
質量(g)647
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
送り角度(°)4.5
アズワン品番64-2247-74
ヘッド幅(mm)41
1丁
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):22.5
材質クロム合金鋼
全長(mm)265.5
質量(g)680
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ヘッド幅(mm)41
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用
材質特殊合金鋼
軸長(mm)230
1
2
次へ
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。