3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドル フルターンタイプ モノタロウ 動画あり
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に 材質クロムバナジウム鋼 ギヤ歯数72 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ モノタロウ 動画あり
プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。グリップを可変してT型ハンドル/ドライバーグリップと、トルクの変化に合わせて使えます。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。
用途オートバイの車載工具、各種メンテナンス 差込角(inch)3/8(9.5mm) 全長(mm)137 レッド 材質本体:クロームバナジウム鋼、グリップ:ナイロン 質量(g)142 グリップ径(Φmm)約24.2(最太部) 仕上クロームメッキ 送り角度(°)5 ギヤ歯数72
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せます、車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。
用途車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所での作業に 差込角(mm)9.5 全長(mm)240 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)410 ギヤ歯数60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷