安全弁 :「逃し弁」の検索結果
安全弁とは配管において内部に生じる圧力を逃すためのパーツのことです。温水熱交換器の逃し弁など水抜きができるタイプや、水以外にも油や蒸気などにも対応できる万能タイプまでバラエティー豊かなアイテムがあります。安全弁は密閉形構造など液漏れがしにくいタイプや耐熱耐水性に優れた合成ゴムのダイヤフラムを使用したタイプなど高い機能を兼ね備えたものが充実。温水器の修理やボイラーなどの配管工事など幅広い作業現場には欠かせないアイテムです。
関連キーワード
「使用流体」から絞り込む

ガス(11)

水(17)

油(5)

空気(4)

蒸気(14)

薬品(2)

その他(3)
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。
蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)225以下
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
キャップ形式レバー無
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)225以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。
圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。
高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。
密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ
材質(本体)CAC
形式揚程式
接続方式ねじ込み式
接続JIS Rc
使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)
材質(ばね箱)青銅
材質(調節ばね)ステンレス鋼
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)150以下(225以下)
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質SCS
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み式
使用流体空気・気体・液体
流体温度(℃)235以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
適合水道法性能基準適合品
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)150以下(235以下)
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
材質(ディスク)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
適合水道法性能基準適合品
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。