減圧弁 :「定流量弁」の検索結果
減圧弁とは配管において内部に絞りを備えた弁を通過させることにより、液体などの圧力を減少させるパーツのことです。蒸気などの膨張を利用して流量をコントロールすることができる減圧弁は温水熱交換器や灯油ボイラーなど幅広く使用されています。ステンレス鋼などの金属でできた減圧弁は高い耐久性を備えながらもねじなどで工具がなくても接続できるなど、取り外しが容易なタイプがほとんどです。ハンドル付きのタイプなど形状も多種多様。配管の種類や用途に応じて選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
「使用流体」から絞り込む
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注
材質(本体)CAC406
ストレーナー60メッシュ
許容差±20%以内
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)
材質(本体)CAC406
ストレーナー60メッシュ
許容差±20%以内
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)
圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.025
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵
材質(本体)青銅
タイプ直動式
種類直動式ベローズ
形式直動式ベローズ
寸法H(mm)191
最高温度(℃)210
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気
寸法H1(mm)47
一次側圧力(MPa)1.7以下
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼
材質(ベローズ)りん青銅
弁座漏れ量定格流量の0.1%以下
最小差圧(MPa)0.05
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプパイロット式
種類パイロット式ピストン
最高温度(℃)220
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼
材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
質量(kg)3.2
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
種類ベローズ、内部検出、ストレート内蔵
形式直動式
寸法L(mm)111
寸法H(mm)216
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気
寸法H1(mm)47
一次側圧力(MPa)2以下
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(弁座)ステンレス鋼
材質(ベローズ)りん青銅
二次側圧力(MPa)0.05~0.4(ばね色:青)
弁座漏れ量定格流量の0.1%以下
最小差圧(MPa)0.05
高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ダイヤフラムタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ダイヤフラム)SUS
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ダイヤフラムタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 20KRFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~2.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ダイヤフラム)SUS
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
小型、軽量。
一次側圧力2.0MPaまで使用可能。
スクリーン(60メッシュ)内蔵。
ハンドルにて簡単に圧力変更が可能。
空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用などに最適。
圧力検出部には外圧べローズを使用し、作動性能が優秀。
質量(kg)3.2
材質(本体)FCD450
タイプ直動式
形式直動式
寸法L(mm)111
寸法H(mm)213
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)2以下
材質(ハンドル)樹脂製
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
弁座漏れ量定格流量の0.1%以下
最小差圧(MPa)0.05
材質(弁棒)SUS
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.05~0.9
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。圧力調整はハンドル操作で簡単にできる。
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.05~0.9
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
シール性に優れ、弁座漏れが少ない。
設定圧力範囲が広い。
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 16KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.6
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
遠隔操作式のため圧力調整が容易。
材質(本体)FCD450
形式空気操作形パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.05~0.9
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。