減圧弁 :「給水弁」の検索結果

減圧弁とは配管において内部に絞りを備えた弁を通過させることにより、液体などの圧力を減少させるパーツのことです。蒸気などの膨張を利用して流量をコントロールすることができる減圧弁は温水熱交換器や灯油ボイラーなど幅広く使用されています。ステンレス鋼などの金属でできた減圧弁は高い耐久性を備えながらもねじなどで工具がなくても接続できるなど、取り外しが容易なタイプがほとんどです。ハンドル付きのタイプなど形状も多種多様。配管の種類や用途に応じて選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
100(1)
減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁。 バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。 接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。 密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。 水道法基準適合品(E-179)
材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1.0以下 材質(Oリング)耐塩素EPDM 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM 最小差圧(MPa)0.05
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)