減圧弁とは配管において内部に絞りを備えた弁を通過させることにより、液体などの圧力を減少させるパーツのことです。蒸気などの膨張を利用して流量をコントロールすることができる減圧弁は温水熱交換器や灯油ボイラーなど幅広く使用されています。ステンレス鋼などの金属でできた減圧弁は高い耐久性を備えながらもねじなどで工具がなくても接続できるなど、取り外しが容易なタイプがほとんどです。ハンドル付きのタイプなど形状も多種多様。配管の種類や用途に応じて選ぶと良いでしょう。
「使用流体 」から絞り込む
カテゴリ: 減圧弁呼び径(B): 2-1/2すべて解除
減圧弁 フランジ接続 GP-1000H ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
シール性に優れ、弁座漏れが少ない。
設定圧力範囲が広い。
材質(本体) FCD450 形式 パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃) 220 接続 JIS 16KFFフランジ 一次側圧力(MPa) 0.1~1.6 二次側調整圧力(MPa) 一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(弁体・弁座) SUS 材質(ピストン・シリンダー) SUS 材質(ダイヤフラム) SUS 弁座漏れ量 定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa) 0.05
減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF) ヨシタケ 3日以内出荷 から 5日以内出荷
高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質 主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS 材質(本体) FCD450 形式 パイロット式ダイヤフラムタイプ 最高温度(℃) 220 接続 JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa) 一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(ダイヤフラム) SUS 弁座漏れ量 定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa) 0.05
減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF) ヨシタケ 3日以内出荷 から 5日以内出荷
高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質 主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS 材質(本体) FCD450 形式 パイロット式ダイヤフラムタイプ 最高温度(℃) 220 接続 JIS 20KRFフランジ 一次側圧力(MPa) 0.1~2.0 二次側調整圧力(MPa) 一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(ダイヤフラム) SUS 弁座漏れ量 定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa) 0.05
減圧弁 フランジ接続 GP-1001 ヨシタケ 4日以内出荷 から 6日以内出荷
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。圧力調整はハンドル操作で簡単にできる。
材質(本体) FCD450 形式 パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃) 220 接続 JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa) 一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(弁体・弁座) SUS 材質(ピストン・シリンダー) C 3640 or CAC 材質(ダイヤフラム) SUS 二次側圧力(MPa) 0.05~0.9 弁座漏れ量 定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa) 0.05
減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS) ベン 当日出荷 から 5日以内出荷
材質(本体) FCD 形式 パイロット式 キャップ色 緑 流体温度(℃) 220以下 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 端接続 JIS 20K RFフランジ 材質(弁体・弁座) SUS 材質(ピストン・シリンダー) SUS 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 オフセット 0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.5
減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC) ベン 当日出荷 から 3日以内出荷
材質(本体) FCD 形式 パイロット式 キャップ色 シルバー 流体温度(℃) 220以下 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 端接続 JIS 20K RFフランジ 材質(弁体・弁座) SUS 材質(ピストン・シリンダー) CAC406 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 オフセット 0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.5
減圧弁(蒸気用) RP-8型 ベン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
材質(本体) SCS 形式 パイロット式 ハンドル色 緑 流体温度(℃) 200以下 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座) SUS 材質(ダイヤフラム) SUS 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 オフセット 0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.5
減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS) ベン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
材質(本体) FC 形式 パイロット式 キャップ色 緑 ハンドル色 緑 流体温度(℃) 184以下 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座) SUS 材質(ピストン・シリンダー) SUS 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 オフセット 0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.5
減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC) ベン 当日出荷 から 5日以内出荷
材質(本体) FC 形式 パイロット式 キャップ色 シルバー ハンドル色 シルバー 流体温度(℃) 184以下 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座) SUS 材質(ピストン・シリンダー) CAC406 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 オフセット 0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.5
減圧弁 RP-10型(蒸気用) (本体SCPH) ベン 3日以内出荷 から 4日以内出荷
材質(本体) SCPH 種類 鋳鋼製 キャップ色 緑 流体温度(℃) 250以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2 ]) 水圧:1.5 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 端接続 JIS 30K RFフランジ 材質(ピストン・シリンダー) SUS 材質(弁体) SUS 材質(弁座) SUS 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 オフセット 0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】 ベン 当日出荷 から 3日以内出荷
ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。
幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。
RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。
コンパクト設計です。
材質(本体) FC(ねずみ鋳鉄) タイプ パイロット式 接続方式 フランジ形 使用流体 蒸気 キャップ色 緑 ハンドル色 緑 流体温度(℃) 184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2 ]) 水圧:1.5 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(ピストン・シリンダー) SUS 材質(弁体) SUS 材質(弁座) SUS 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下
減圧弁(蒸気用) GP-1002シリーズ ヨシタケ 4日以内出荷 から 7日以内出荷
仕様 低圧制御 材質(本体) FCD450 形式 パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃) 220 接続 JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(ピストン・シリンダー) C3604orCAC 材質(弁体) SUS 材質(弁座) SUS 材質(ダイヤフラム) SUS 二次側圧力(MPa) 0.03~0.15
減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ ヨシタケ 4日以内出荷 から 6日以内出荷
材質(本体) FCD450 タイプ パイロット式 形式 パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃) 220 接続方式 フランジ形 接続 JIS 10KFFフランジ 使用流体 蒸気 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(ピストン・シリンダー) SUS 材質(弁体) SUS 材質(弁座) SUS 材質(ダイヤフラム) SUS 二次側圧力(MPa) 0.05~0.9
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ 当日出荷 から 8日以内出荷
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。
仕様 内部検出、ストレーナ内蔵 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ パイロット式 種類 パイロット式ピストン 最高温度(℃) 220 接続方式 フランジ形 接続 JIS 10K FFフランジ 使用流体 蒸気 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 二次側圧力計(MPa) 0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー) 黄銅又は青銅 弁座漏れ量 定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa) 0.05
RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベン (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
弁天
公共建築協会評価品
用途 建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量) 材質(本体) FC(ねずみ鋳鉄) タイプ パイロット式 形式 パイロット式 接続方式 フランジ形 使用流体 蒸気 流体温度(℃) 184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2 ]) 水圧:1.5 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座) SUS(ステンレス鋼) 材質(ピストン・シリンダー) CAC406 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座) SUS(ステンレス鋼) 材質(ダイヤフラム) SUS(ステンレス鋼) 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下
補修キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~
点検キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 1,868 ~ ¥ 1,698 ~