カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • バルブ
          • 減圧弁
絞り込み
使用流体
呼び径(A)
接続方式
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
1
形式
直動式
ブランド
兼工業・ヨシタケ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

減圧弁 :「46mm」の検索結果

減圧弁とは配管において内部に絞りを備えた弁を通過させることにより、液体などの圧力を減少させるパーツのことです。蒸気などの膨張を利用して流量をコントロールすることができる減圧弁は温水熱交換器や灯油ボイラーなど幅広く使用されています。ステンレス鋼などの金属でできた減圧弁は高い耐久性を備えながらもねじなどで工具がなくても接続できるなど、取り外しが容易なタイプがほとんどです。ハンドル付きのタイプなど形状も多種多様。配管の種類や用途に応じて選ぶと良いでしょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体から絞り込む
減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ ヨシタケ減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズヨシタケ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。
仕様内部検出、弁リーク0形式直動式接続JIS Rc流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。一次側圧力(MPa)02.~1.6二次側圧力計(MPa)0.05~0.55適合流体冷温水材質(弁体)ウレタンゴム材質(弁座)ステンレス鋼材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁箱)青銅最小差圧(MPa)0.05
減圧式逆流防止器 兼工業減圧式逆流防止器兼工業
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
BX、CXの面間は、従来品の約半分であり、設置スペースが 約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。 CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた 他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー 効果を発揮します。 両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、 取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。 配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。 また、有償によりメンテナンスが可能です。
形状ストレート材質(本体)A・B:CAC406使用圧力(MPa)1※開弁には最小0.05Mpa必要です接続方式ねじ込み形材質(コック)テスト:CAC406etc使用流体上水取付姿勢水平配管材質(弁体)CAC406C・合成ゴム/合成樹脂・合成ゴム材質(ホルダー)ディスク:CAC406C・合成ゴム/C3771・合成ゴム材質(ダイアフラム)合成ゴム
減圧弁