絞り込み
ブランド
  • ベン(1)
呼び径(A)
  • 80
  • 15(8)
  • 20(8)
  • 25(8)
  • 32(6)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 65(1)
使用流体
  • 使用流体蒸気(1)
材質
  • 青銅(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
ねじ込み形
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サイレンサとは、水に蒸気を吹き込んで温水を作る際に発生する音や振動を軽減させるために使用する道具で、主に浴槽やそのほかの開放形の温水槽に使用されます。水や蒸気を過熱する際の最高温度によってサイレンサのタイプを選択することが必要です。温度が約60℃以下の加熱にはF形。約90℃以下の場合はS形もしくはレンコン形を使用します。S形はシンプルな構造なので、故障する可能性が低いのが特徴です。レンコン形は、レンコンのように穴がたくさん開いている形状で、S形と比べると電熱量が大きく、小型。材質は様々で、環境や使用する流体の種類に応じて選択します。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ ベンサイレンサベン
179,800税込197,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
端接続JIS Rcねじ材質(本体)CAC406(青銅鋳物)適合流体蒸気形式S形発音限界温度(℃)95適合圧力(MPa)0.7以下適合圧力範囲(MPa)0.7以下
サイレンサ