絞り込み
呼び径(A)
- 80
- 15(8)
- 20(8)
- 25(8)
- 32(6)
- 40(6)
- 50(6)
- 65(1)
使用流体
蒸気(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
材質
- 青銅(1)
ブランド
- ベン(1)
サイレンサとは、水に蒸気を吹き込んで温水を作る際に発生する音や振動を軽減させるために使用する道具で、主に浴槽やそのほかの開放形の温水槽に使用されます。水や蒸気を過熱する際の最高温度によってサイレンサのタイプを選択することが必要です。温度が約60℃以下の加熱にはF形。約90℃以下の場合はS形もしくはレンコン形を使用します。S形はシンプルな構造なので、故障する可能性が低いのが特徴です。レンコン形は、レンコンのように穴がたくさん開いている形状で、S形と比べると電熱量が大きく、小型。材質は様々で、環境や使用する流体の種類に応じて選択します。

サイレンサ
ベン¥239,800税込¥263,7801台当日出荷から5日以内出荷材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式S形適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95適合圧力(MPa)0.7以下適合圧力範囲(MPa)0.7以下