サイレンサとは、水に蒸気を吹き込んで温水を作る際に発生する音や振動を軽減させるために使用する道具で、主に浴槽やそのほかの開放形の温水槽に使用されます。水や蒸気を過熱する際の最高温度によってサイレンサのタイプを選択することが必要です。温度が約60℃以下の加熱にはF形。約90℃以下の場合はS形もしくはレンコン形を使用します。S形はシンプルな構造なので、故障する可能性が低いのが特徴です。レンコン形は、レンコンのように穴がたくさん開いている形状で、S形と比べると電熱量が大きく、小型。材質は様々で、環境や使用する流体の種類に応じて選択します。
サイレンサベン当日出荷から翌々日出荷
端接続JIS Rcねじ材質(本体)SUS303(ステンレス鋼)適合流体蒸気形式低騒音形(レンコン形)発音限界温度(℃)95適合圧力(MPa)0.7以下RoHS指令(10物質対応)対応
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~