スチームトラップ :「ジョウ」の検索結果
特価
本日9月8日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
20(1)
25(4)
32(2)
40(1)
50(3)
ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵
材質(フロートケース)SUS
材質(本体)FCD
流体(加圧流体)蒸気又は空気
使用圧力範囲(MPa)0.5以下
分類ポンピングトラップ
加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5
流体温度(℃)160以下
材質(フタ)FCD
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気・ドレン
最大排出量(L/h)連続2500
端接続JIS Rc1ねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下
耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
1個
¥289,800
税込¥318,780
60日以内出荷
ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵
材質(フロートケース)SUS
材質(本体)FCD
流体(加圧流体)蒸気又は空気
使用圧力範囲(MPa)0.5以下
分類ポンピングトラップ
加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5
流体温度(℃)160以下
材質(フタ)FCD
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気・ドレン
端接続JIS Rc1ねじ
背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下
耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
1個
¥279,800
税込¥307,780
60日以内出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。