スチームトラップ :「熱風 乾燥 器」の検索結果

スチームトラップとは配管の中にたまった余剰なドレンを排出するためのパーツです。温水用ラジエーターやプレス作業などの現場で幅広く利用されています。蒸気とドレンの温度差などを利用して自動的に作動するスチームトトラップは、蒸気配管の作業現場には欠かせないアイテムです。熱力学的特性差を利用して作動するディスク型は加熱蒸気にも使用可能。また比重差で作動するバケット型は蒸気漏洩の少ないなど作動原理のタイプによって特徴があるので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。蒸気ロスを減少するために蒸気加熱復水冷却式を採用した二重蓋構造のタイプなど高い機能を持つタイプもあり、多彩なアイテムが充実しています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(2)
20(2)
25(2)
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など 材質(本体)CV鋳鉄(FCV410) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式フランジ形 寸法W(mm)80 接続フランジ 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法W(mm)80 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)