絞り込み
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.01~1(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.87(1)
  • 0.91(2)
  • 1(3)
  • 1.0(1)
  • 1.1(1)
  • 1.87(1)
  • 2.8(1)
  • 4.2(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
ねじ込み形
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
その他
ブランド
  • KITZ(キッツ)(1)
  • GIACOMINI(1)
KITZ(キッツ)・GIACOMINI
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空気抜弁とは、水道管やガス管の中に設置され、管の中を流れる空気の量を調節することが使用の目的です。空気抜弁は、空気弁と呼ばれることもあります。空気抜弁の多くはステンレス鋼(SUS)製。コンパクトで省スペースで設置できるもの、幅広い範囲の作動圧に対応しているもの、耐食性、耐久性に優れたもの、排気量に特化したものなど用途によってさまざまです。空気抜弁を使用するうえで、スケールと呼ばれる難溶性の物質が付着することは避けられませんが、便座を外すことで簡単に掃除ができるように工夫されているものもあります。特殊な機構の空気弁は、万一の水漏れの場合でも、簡単な操作ですぐに水漏れを止めることが可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(1)
15(1)
20(1)
25(1)
GIACOMINI 空気抜弁 GIACOMINIGIACOMINI 空気抜弁GIACOMINI(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。
用途適応流体:冷温水材質黄銅高さ(mm)106材質(本体)黄銅使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.7適合流体冷温水
10K ステンレス鋼製空気抜弁(ねじ込み形・垂直配管用)(UFTAシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製空気抜弁(ねじ込み形・垂直配管用)(UFTAシリーズ)KITZ(キッツ)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~+60寸法L(mm)80最高使用圧力(MPa)0.7(60℃以下の空気)寸法S(mm)41接続方式ねじ込み形材質(カバー)SCS13A材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)SCS13Aクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類空気抜弁
空気抜弁