22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(21)
20(22)
25(21)
32(3)
水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
材質(本体)CAC406 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体温水・水 端接続JIS Rねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.5以下 材質(フロート)合成樹脂 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の 空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。
材質(本体)FC 使用流体水・温水 流体温度(℃)5~60 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 塗装本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布 適合流体水・温水 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)C3604B 材質(ディスク)NBR 材質(フロート)SUS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 圧力(MPa)適用:1.0以下
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
材質(本体)FC コーティング内面:防錆油、外面:耐熱シルバー 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.9以上) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
材質(本体)FC 使用流体水・温水 コーティング内面:水道用液状エポキシ樹脂塗装、外面:メタリックブルー 流体温度(℃)5~60 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)C3604B 材質(ディスク)NBR 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
付属品ユニオン継手 材質(本体)CAC406 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体温水・水 端接続JIS Rねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.5以下 材質(フロート)合成樹脂 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
付属品チューブ継手・ホースバンド・シリコンチューブ(500mm) 材質(本体)CAC406 使用流体温水・水 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体温水・水 端接続JIS Rねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.5以下 材質(フロート)合成樹脂 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモワックス式を採用した安定作動で空気を排出します。 機器立ち上がり時間の短縮ができます。 「空気溜り」による加熱ムラを解消します。 ボイラー(蒸気の供給)停止後のドレン排出を補助します。
材質サーモユニット:SUS・C3604B 材質(本体)CAC406 形式サーモワックス式 寸法L1(mm)40 材質(キャップ)SUS304 流体温度(℃)171以下 取付姿勢縦・横取付自由 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.7以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体青銅製で排出量が大きく1.6MPaまで使用できます。 気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 空気の排出音を緩和するため、出口にフィルター(マフラー)を内蔵しています。
材質(本体)CAC406 使用流体水・温水・油(比重0.85以上) 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.85以上) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)1.6以下 材質(フロート)SUS 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

負圧発生時の空気吸入量が大きいです(急速吸気機能※)。 圧力下において確実な空気排出作動を行います(圧力下排気機能※)。 初期通水時の空気排出量が大きいです(初期排気機能)。 排気時に水の排出がありません。 吸排気口は360°回転します。 吸気部にネットを内蔵しています。 ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製です。(AFV-5型)
質量(kg)1.2 材質(本体)SCS13 使用流体水道水 流体温度(℃)5~40 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水道水 端接続入口:JIS Rねじ、吸排気口:JIS Rc1ねじ 材質(弁体)PP樹脂・SUS・FKM 材質(弁座)PP樹脂・SUS・FKM 適合圧力(MPa)0.01~1.0(弁の入口側圧力は常時0.01以上確保) 材質(フロート)PP樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)