空気抜弁 :「ポンプ エアー抜き弁」の検索結果

空気抜弁とは、水道管やガス管の中に設置され、管の中を流れる空気の量を調節することが使用の目的です。空気抜弁は、空気弁と呼ばれることもあります。空気抜弁の多くはステンレス鋼(SUS)製。コンパクトで省スペースで設置できるもの、幅広い範囲の作動圧に対応しているもの、耐食性、耐久性に優れたもの、排気量に特化したものなど用途によってさまざまです。空気抜弁を使用するうえで、スケールと呼ばれる難溶性の物質が付着することは避けられませんが、便座を外すことで簡単に掃除ができるように工夫されているものもあります。特殊な機構の空気弁は、万一の水漏れの場合でも、簡単な操作ですぐに水漏れを止めることが可能です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
6(1)
10(1)
15(5)
20(4)
25(2)
32(1)
材質(本体)ねずみ鋳鉄 形式フロート式 最高使用圧力(MPa)0.91 最高使用温度(℃)93
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。
材質(本体)ステンレス鋼 接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc 最高使用温度(℃)90 適合流体冷温水 使用流体冷温水 材質(ガスケット)合成ゴム 材質(フタ)ステンレス鋼 材質(ディスク)合成ゴム 適合圧力(MPa)0.0.1~1.0 材質(フロート)ステンレス鋼
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)100 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力(MPa)0.01~0.3 材質(フロート)耐熱樹脂
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。 スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。 万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。 水道法基準適合品です。
使用流体冷温水 適合流体冷温水
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 最高温度(℃)90 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油(比重0.8以上) 寸法d1(mm)Rc3/8 材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 適合流体冷温水・油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa)0.01~1 材質(フロート)ステンレス鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)