空気抜弁 :「エア抜き」の検索結果
空気抜弁とは、水道管やガス管の中に設置され、管の中を流れる空気の量を調節することが使用の目的です。空気抜弁は、空気弁と呼ばれることもあります。空気抜弁の多くはステンレス鋼(SUS)製。コンパクトで省スペースで設置できるもの、幅広い範囲の作動圧に対応しているもの、耐食性、耐久性に優れたもの、排気量に特化したものなど用途によってさまざまです。空気抜弁を使用するうえで、スケールと呼ばれる難溶性の物質が付着することは避けられませんが、便座を外すことで簡単に掃除ができるように工夫されているものもあります。特殊な機構の空気弁は、万一の水漏れの場合でも、簡単な操作ですぐに水漏れを止めることが可能です。
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
10(2)
15(2)
20(1)
25(1)
小型・軽量
補助弁座の採用で運転しながらの保守が可能
用途取り付けスペースの狭いところに最適
ファンコイル・ラジエーターなどの空調機器
付属品ビニールチューブ(Φ7×Φ5×500mm)
材質(本体)鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)130
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ込みR(PT)
使用流体水、温水
最高使用温度(℃)100
適合流体水、温水
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
最低使用圧力(MPaG)0.1
ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造
動く部品はフロートのみで、故障が少ない
研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮
入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途
水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体水、温水
最高使用温度(℃)90
適合流体水、温水
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。