絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 66×105×105(1)
- 69×40×42.7(1)
- 75×80×57(1)
- 75×110×66(1)
- 80×230×66(1)
- 85.5×105×170(1)
- 120×120×100(1)
- 125×80×57(1)
- 135×170×85.5(1)
- 168×220×85.5(1)
- 175×95×57(1)
- 200×160×100(1)
- 220×270×105(1)
- 220×270×170(1)
- 225×95×57(1)
- 250×100×160(1)
ブランド
- 三桂製作所
- タカチ電機工業(99)
- OKW(73)
- 日東工業(50)
- CAMDENBOSS(41)
- 摂津金属工業(37)
- エスコ(24)
- 河村電器産業(21)
- HAMMOND(18)
- DELTRON(15)
- オーム電機[配線パーツ](13)
- 東洋技研(10)
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- オーム電機(7)
- 内外電機(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- OKW (ENCLOSURES)(3)
- Explorer Cases(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(3)
- 樹脂(1)
色
-(1)
その他(1)
グレー(1)
ベージュ(1)
保護等級
- IP66(1)
- IP67(3)
特価

端子台付ボックス
三桂製作所¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90寸法d(mm)24.0定格電圧(V)AC/DC250寸法a(mm)5.8寸法e(mm)11.9端子ねじM3×8L±適合電線(mm2)より線1.25以下寸法b(mm)1.2保護等級IP67準拠規格JISC 2811絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)締付トルク(N・m)1.2寸法c(mm)7.0寸法g(mm)22.2寸法f(mm)29.3耐電圧(V/min)2000定格消費電流(A)15
端子ボックス
三桂製作所¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷材質PA66色(本体、蓋)ライトグレー材質(本体)PA66取付方式バックパネルやDINレール取付保護等級IP66塗装色蓋:ライトグレー材質(フタ)PA66材質(パッキン)NBR環境ハロゲンフリー特性耐油
端子ボックス
三桂製作所¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷材質(本体)アルミ合金ダイカスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)100.0保護等級IP67寸法G(mm)93.5材質(フタ)ステンレス鋼
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス










![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)