絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 66×105×105(1)
  • 69×40×42.7(1)
  • 75×80×57(1)
  • 75×110×66(1)
  • 80×230×66(1)
  • 85.5×105×170(1)
  • 120×120×100(1)
  • 125×80×57(1)
  • 135×170×85.5(1)
  • 168×220×85.5(1)
  • 175×95×57(1)
  • 200×160×100(1)
  • 220×270×105(1)
  • 220×270×170(1)
  • 225×95×57(1)
  • 250×100×160(1)
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(1)
  • 河村電器産業(586)
  • OKW(194)
  • タカチ電機工業(96)
  • エスコ(83)
  • CAMDENBOSS(67)
  • OKW (ENCLOSURES)(61)
  • 日東工業(60)
  • HAMMOND(55)
  • 摂津金属工業(44)
  • 伊藤電気製作所(44)
  • Pactec(18)
  • 未来工業(15)
  • DELTRON(14)
  • オーム電機[配線パーツ](13)
  • 東洋技研(11)
  • 内外電機(10)
  • T.SIN(テイシン電機)(8)
  • オーム電機(7)
材質
  • アルミ(3)
  • 樹脂(1)
  • 色-(1)
  • 色その他(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ベージュ(1)
保護等級
  • IP66(1)
  • IP67(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
  • 端子台付ボックス 三桂製作所

    端子台付ボックス

    三桂製作所
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90寸法d(mm)24.0定格電圧(V)AC/DC250寸法a(mm)5.8寸法e(mm)11.9端子ねじM3×8L±適合電線(mm2)より線1.25以下寸法b(mm)1.2保護等級IP67準拠規格JISC 2811絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)締付トルク(N・m)1.2寸法c(mm)7.0寸法g(mm)22.2寸法f(mm)29.3耐電圧(V/min)2000定格消費電流(A)15
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質PA66(本体、蓋)ライトグレー材質(本体)PA66取付方式バックパネルやDINレール取付保護等級IP66塗装色蓋:ライトグレー材質(フタ)PA66材質(パッキン)NBR環境ハロゲンフリー特性耐油
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ダイカスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)100.0保護等級IP67寸法G(mm)93.5材質(フタ)ステンレス鋼

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス