31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質ABS ガスケット:アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバースクリュー:無処理 保護等級IP54 締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8 材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット)EPDM 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
698 税込768
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス 保護等級IP65
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
保護等級IP65
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質エクステンション(H=187のみ):グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレー 使用温度範囲(℃)-20~75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 締付トルク(N・m)カバー:1~2 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質ポリカーボネート
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質ポリカーボネート
1台
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

保護等級IP65 難燃性UL94V-0 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ルーフ(屋根)付の屋外設置用プラボックスです。ルーフが付く事で、ボックス上面からの水分侵入が殆ど無くなり、長期の屋外設置でも安心してご利用頂けます。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリップオンカバーで取付ビスを隠せるためスッキリした円形デザインの樹脂ボックスです。 上面が1.7mm段落ちしていますので、表面シートを貼り付けて操作用機器として使用できます。 トップカバーの内側にも取付ボスが付いていますので部品などの取付けにご利用下さい。
材質ASA+PC(UL94V-0) ライトグレー/ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,490 税込9,339
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り 材質取付ベース用ビス:鉄 ガスケット:黒 タイプGタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)130 寸法a(mm)152(底面取付穴) 寸法D(mm)300 表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート 寸法W(mm)200 保護等級IP65 寸法c(mm)252(底面取付穴) 難燃性UL94HB 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)ABS樹脂 色(カバー)ホワイトグレー アズワン品番3-983-72 対応ボディー色ホワイトグレー 特性防水・防塵開閉式 自重(g)921 有効寸法(幅)(mm)173.2(内部) 有効寸法(奥行)(mm)273.2(内部) 有効寸法(高さ)(mm)114(内部) 材質(ラッチ)ステンレス
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

特性防水・防塵 材質ポリカーボネート 寸法W(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り 材質取付ベース用ビス:鉄 ガスケット:黒 タイプGタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)180 寸法a(mm)152(底面取付穴) 寸法D(mm)300 表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート 寸法W(mm)200 保護等級IP65 寸法c(mm)252(底面取付穴) 難燃性UL94HB 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)ABS樹脂 色(カバー)ホワイトグレー アズワン品番3-983-74 対応ボディー色ホワイトグレー 特性防水・防塵開閉式 自重(g)1110 有効寸法(幅)(mm)172.5(内部) 有効寸法(奥行)(mm)272.5(内部) 有効寸法(高さ)(mm)163.8(内部) 材質(ラッチ)ステンレス
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) ボディー:ホワイトグレー 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5台)ほか
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) ボディー:ホワイトグレー 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9台)ほか
23,980 税込26,378
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス 材質ポリカーボネート ライトグレー 質量(g)1513 使用温度範囲(℃)-20~+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×150×350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222.1×322.3×134 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス 材質ポリカーボネート ライトグレー 質量(g)1295 使用温度範囲(℃)-20~+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×300 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。箱単位での受注生産で納期は約2ヵ月かかります。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート ボディー:ライトグレー 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級IP65 カバー色透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10台)ほか
25,980 税込28,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
材質ポリカーボネート ライトグレー 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス 材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレス ライトグレー 質量(g)1090 使用温度範囲(℃)-20~+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷

UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート ボディー:ライトグレー 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10台)ほか
16,980 税込18,678
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂 ライトグレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×150×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
欠品中

ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質難燃性ABS(UL94V-0) ライトグレー 適合端子R1.25-3.5 特性防水・防塵・難燃
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付ラッチ・ヒンジ取付× 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~+75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

特性防水・防塵 使用温度範囲(℃)-10~60 保護等級IP65 材質(ガスケット)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります