絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • OKW (ENCLOSURES)(61)
  • CAMDENBOSS(12)
  • SPARKFUN(2)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 110.5×80×70.3(1)
  • 115×69×19.5(1)
  • 115×69×28(1)
  • 125×85×40(1)
  • 125×210×55(1)
  • 130.5×80.5×70(1)
  • 135×76×27(1)
  • 140×100×52(1)
  • 140×100×72(1)
  • 140×140×52(1)
  • 140×140×72(1)
  • 143×208×51(1)
  • 145×96×35(1)
  • 150×100×30(1)
  • 150×100×55(1)
  • 250×180×350(5)
  • 300×200×130(5)
  • 300×200×150(5)
  • 300×200×180(5)
  • 350×250×150(6)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(13)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(49)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(25)
  • 色ブルー(7)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(24)
  • 色レッド(2)
材質
  • アルミ(5)
  • シリコン(6)
  • スチール(5)
  • ステンレス(5)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(76)
アルミ・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
保護等級
  • IP40(1)
  • IP44(1)
  • IP54(2)
  • IP56(1)
  • IP64(1)
  • IP65(20)
  • IP66(5)
  • IP67(10)
  • IP68(9)
IP40・IP44・IP54・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(85)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(33)
  • 以上(36)
  • 以上(36)
  • 以上(36)
価格
  • 1,500円以下(53)
  • 1,500-10,000円(47)
  • 10,000-50,000円(25)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

プラボックス :「ENCLOSURE」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から13日以内出荷
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズタカチ電機工業(74件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
349税込384特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から5日以内出荷
取付ラッチ・ヒンジ取付×材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業透明プラスチックケース PBシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
92税込101
1台ほか
当日出荷
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業難燃性プラスチックケース TWNシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業スイッチボックス BCSBシリーズタカチ電機工業
1,298税込1,428
1台
当日出荷
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロンノックアウトΦ22×2RoHS指令(10物質対応)対応【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5有効寸法(幅)(mm)67
IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業IP67防水ボックス WPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
569税込626特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業ハンドタイププラスチックケース LCシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 汎用型 SSシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【上カバー、下カバー】シボ、【取付ビス(ナベタッピング)】三価クロメート材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷
ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ タカチ電機工業ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から5日以内出荷
特性防水・防塵使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
開閉プラスチックボックス OPシリーズ タカチ電機工業開閉プラスチックボックス OPシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)使用温度範囲(℃)-10~+60温度範囲(℃)-10~60表面処理【トップカバー、ボディー】シボRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
特性防水・防塵対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図表面処理(カバー)シボ
IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業IP68完全防水ボックス WGシリーズタカチ電機工業
999税込1,099
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂(UL94HB)保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ABSボックス GAシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ABSボックス GAシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵保護等級IP54材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズタカチ電機工業
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
特性防水使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応色(ブッシュ)ゴム:グリーン
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から11日以内出荷
ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
ポールマウントブラケット WGMB-1 タカチ電機工業ポールマウントブラケット WGMB-1タカチ電機工業
149税込164
1個
当日出荷
耐候性樹脂(ASA)製のポール・電柱取付具です。穴加工をしないで取付可能ですので防水性を損ねません。
材質ASA樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応オフホワイト対応機種WG・WGV10-15-□、WG・WGV15-16-□/1個、WG・WGV15-21-□/2個自重(g)9
壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業壁付ネットワークケース PFFシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
549税込604
1台
当日出荷から5日以内出荷
フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
防水ハンドヘルドケース WHシリーズ タカチ電機工業防水ハンドヘルドケース WHシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
899税込989特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)上/下:シボ
防水開閉ウインドウ IWシリーズ タカチ電機工業防水開閉ウインドウ IWシリーズタカチ電機工業
1,698税込1,868
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
保護等級IP64の防水開閉ウインドウです。スイッチ・ブレーカー・表示機の保護、コネクタ・ケーブル差込口用のカバー、内部観察用に窓が必要な場合にご利用いただけます。スマートな外観で、ビス止めで簡単に取付可能です。ウインドウはローレットネジにより、しっかり固定出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
BCSB専用防水ケーブルグランド B131210G タカチ電機工業BCSB専用防水ケーブルグランド B131210Gタカチ電機工業
169税込186
1個
当日出荷
スイッチボックスBCSBシリーズのΦ22ノックアウト専用の保護等級IP65のケーブルグランドです。ケーブルグランドのネジ規格サイズはPG13.5です。
材質本体、ナット:PA66 ゴムブッシュ、Оリング:NBR適合ケーブル外径(Φmm)7~11使用温度範囲(℃)-20~75ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水ジャンクションボックス JWシリーズ タカチ電機工業防水ジャンクションボックス JWシリーズタカチ電機工業
819税込901
1個
翌々日出荷
カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレスガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック使用温度範囲(℃)-25~60表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)37.5保護等級IP68(水深1メートルで24時間)締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6材質(カバー)PA66材質(ガスケット)シリコンゴム材質(ボディ)PA66材質(ロックナット)PA6色(カバー)ブラック対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
小型IoTプラスチックケース SICシリーズ タカチ電機工業小型IoTプラスチックケース SICシリーズタカチ電機工業
189税込208
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズタカチ電機工業
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵使用温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ締付トルク(N・m)1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水傾斜プラスチックケース WSCシリーズ タカチ電機工業防水傾斜プラスチックケース WSCシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から5日以内出荷
IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。 操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。 また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。
材質難燃性ABS保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ タカチ電機工業WG・WGV用取付ベース WGPシリーズタカチ電機工業
629税込692
1枚
当日出荷から翌々日出荷
WG・WGVシリーズ用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ タカチ電機工業低価格型屋外通信ボックス OBシリーズタカチ電機工業
729税込802
1台
当日出荷
本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂オフホワイト保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズタカチ電機工業
669税込736
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ タカチ電機工業高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズタカチ電機工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。
用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケース KWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース KWシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
小型ケースで多用途タイプです。
材質ABS樹脂(UL94HB)ブラック使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)15寸法D(mm)48寸法W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)6

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス