1,458件中 721~760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
1個
32,980 税込36,278
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面に焼付塗装を使用した計器用ステンレス製ボックス
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
1個
339,800 税込373,780
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
1個
95,980 税込105,578
13日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
1個
95,980 税込105,578
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
アズワン品番65-2924-62
1個
19,980 税込21,978
83日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様仕様:鋼板SPHC溶融亜鉛メッキ
1個
7,998 税込8,798
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番65-2922-86
1個
9,998 税込10,998
43日以内出荷

小型制御盤・操作盤に適したキャビネット
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製造ラインに適した、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製造ラインに適した、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
1個
32,980 税込36,278
83日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製造ラインに適した、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
1個
22,980 税込25,278
83日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体EWM3L、EWM1US、EWM1LN、EWM1LDP
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
1個
159,800 税込175,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
アズワン品番65-3016-49
1個
229,800 税込252,780
23日以内出荷

「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
アズワン品番65-3016-33
1個
179,800 税込197,780
23日以内出荷

「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
1個
159,800 税込175,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
1個
78,980 税込86,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
1個
78,980 税込86,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用のチルトレッグです。ケース表示部を見やすいように傾けることが可能です。チルトレッグは、プラスチックケース等にΦ4の指定穴を1箇所、Φ3.1の指定穴を2箇所設けることにより、付属の取付用ねじで取り付けられます。
1式
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。広い操作面は、タッチパネルやメンブレンスイッチ等の取付に適しています。広い内部には部品をたっぷり収納できます。ユーロカードサイズの基板(100×160mm)に適しています。データ収集、データシステム工学、通信システム、アクセスとセキュリティ管理、医療、ウェルネス、実験技術、産業用制御およびPOSデバイス等、幅広く使用できます。
1個
5,798 税込6,378
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VBAシリーズ専用のブラケットです。壁面にねじ等で固定することにより、VBAシリーズをワンタッチで取り付けることができます。
1個
699 税込769
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップテックは、卓上型/壁掛け型/DINレール取付型として使用できる電子機器用プラスチックケースです。組立ビスを用いないシンプルな構造です。ケース内面いっぱいまで基板が収納できるので、ケース側面にコネクタを実装すれば基板を接続するケーブルが不要となります。薄く平たい形状の下カバーは側面からのアクセスが容易で、全周からの部品実装が可能です。前後パネルは着脱が自在で、通気穴付きと通気穴なしの2種類があります。モニター装置としてチェック用、信号発生装置や制御システム、医療用や研究用に、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
1個
3,490 税込3,839
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丸い頭部にグラフィック機能のある幅広ディスプレイが収納できます。手に持ちやすい人間工学的デザインです。標準LCD液晶ディスプレイが使用できます。オプションのシーリングキットを使用することにより、VDA-082□-WM、VDA-117□-WMは保護等級IP65に、VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは保護等級IP54に適合し高い防水・防塵性能を実現しています。ディスプレイ用開口部のある機種は、オプションのディスプレイ窓が必要です。オプションのディスプレイ窓は、内部のLCDモジュールを守り、高度な防水・防塵性を発揮します。粘着シートで取り付けが簡単です。電池を使用する場合は、オプションのバッテリーコンパートメントを使用します。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは単3形が5本収納可能で、高電圧が使用できます。VDA-082□-WM、VDA-117□-WMのバッテリーコンパートメントのふたは、ビス止め固定ができるラッチ式です。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMの嵌め込み式エンドカバーは、付属の固定部品ではずれないよう固定することができます。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは、PCMCIAカードを容易に収納することができます。LCDディスプレイを上カバー内のボスまたは基板上に取り付ける場合、適合LCDとピン位置は、別途お問い合わせください。ディスプレイ窓の形状に合わせたシルク印刷など、別途お問い合わせください。使用用途は、現場でのデータ収集や、モデム・ISDN・赤外線によるデータ転送、計測やデジタル制御などにご利用いただけます。
1個
4,898 税込5,388
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コムテックは、モダンかつフラットなデザインで、機器をより魅力的な形で提案する電子機器用プラスチックケースです。人間工学を考慮した傾斜角度は、読み取り・操作に強みを発揮します。卓上型/壁掛型として使用できます。広いコネクタ接続部は、Dサブコネクタ・丸型コネクタの取り付けに適しています。VJBシリーズは、別売のバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を使用する事により乾電池が格納できます。上下カバーは、ビス2本で固定するだけの、組み立て容易な構造です。上下カバー固定用ねじは、PZねじとトルクスねじ(T8)の2種類から選べます。トルクスねじ(T8)は、より小さなトルクでビス止めが可能です。ゴム製のフィートは、卓上で滑り止めになります。現場・機械などのデータ収集、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御等に幅広く使用できます。
1個
5,498 税込6,048
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

持ち運びしやすい、手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケースです。ケースにハンドル部を設けることで、新しい使用用途への可能性が広がりました。ハンドル部はケースの重心線上に位置し、バランスのとれたプロダクトデザイン、人間工学的に設計された優れた操作性を提供しています。ハンドルパッドには柔軟なTPE素材(エラストマー)を使用しており、心地よい手触りと滑り止め効果があります。ケース背面の側面には、手に持って操作する際に保持しやすいよう凹みを設けています。内蔵可能なディスプレイのサイズは、8.4/10.4/13.4インチです。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池が5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)。使用用途は、医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器などです。
1個
11,980 税込13,178
32日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックケースOFAシリーズ専用シーリングです。上下カバーのかん合部に取り付けるゴムです。使用することにより、保護等級IP65に適合します。
仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:グレイ
1式
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸パイプ等へ取付可能なフランジ付の電子機器用プラスチックケースです。IIoT(Industrial Internet of Things)やIoT分野にて、センサーを組込むために最適に設計されたケースです。操作用のスイッチやLEDが配置し易い平面状の上カバーに、丸パイプ等に添わせる丸いくぼみ状の背面と、壁面ねじ止め取付用フランジの付いた下カバーを組み合わせる構造です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。別売のシーリングを取り付けることで、IP65に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、センサーシステム、環境技術、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、セキュリティと監視技術、情報技術等の様々な分野に適しています。
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニークな色と形で知覚にアピールする画期的なウェアラブル電子機器用プラスチックケースです。小さく軽く丈夫なので、首から下げる、手首につける、腰のベルトに通すなどアクティブに携帯が可能です。丸みを帯びたひょうたん型タイプと、角形タイプの2種類の形状があります。S・M・Lサイズ、本体3色、中間リング7色から選択できます。中間リングには、ケースへの衝撃を吸収するTPE素材の機種や、内部空間の容量を増しMicroUSB/USB用開口部の付いた機種等から選択できます。本体はABS製と、赤外線を透過するPMMA製の2種類から選択できます。別売のアクセサリーとして各種ストラップ、リストベルトを用意しています。PCBは、下カバーにあるボスに接着剤で固定し。ます。使用用途は、ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等です。ミニテックは、2009年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。
1個
2,298 税込2,528
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

空間に調和するコントロールユニットです。洗練された外観が、様々なアプリケーションのコントロールユニットとして近代建造物の空間に違和感なく調和する、電子機器用プラスチックケースです。コンセントプラグ/コネクターの接合部や組立用ビスはトリムで隠され、ケースとケーブルのみのシンプルな外観が美観を高めます。下カバーに壁掛け穴なしと有りの2種類のタイプをご用意しています。下カバーには小型ディスプレイやコネクターの組込みスペースが豊富に確保されています。なめらかな弧を描いた上カバーは、LEDシグナル等の情報提供ユニットに融和するデザインです。使用用途は、管理ターミナル・アクセスコントロール盤、パソコンの周辺機器、計測・操作機器、監視・記録機器、医療機器用ケースなどです。
1個
5,798 税込6,378
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックケースOFAシリーズ専用シーリングです。上下カバーのかん合部に取り付けるゴムです。使用することにより、保護等級IP65に適合します。
仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:グレイ
1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸パイプ等へ取付可能なフランジ付の電子機器用プラスチックケースです。IIoT(Industrial Internet of Things)やIoT分野にて、センサーを組込むために最適に設計されたケースです。操作用のスイッチやLEDが配置し易い平面状の上カバーに、丸パイプ等に添わせる丸いくぼみ状の背面と、壁面ねじ止め取付用フランジの付いた下カバーを組み合わせる構造です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。別売のシーリングを取り付けることで、IP65に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、センサーシステム、環境技術、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、セキュリティと監視技術、情報技術等の様々な分野に適しています。
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢な構造と、丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケースです。堅牢な構造と高い耐久性は、厳しい作業環境での使用に適しています。丸みをおびた柔らかい輪郭がエレガントな印象を与えるデザインです。箱型と、人間工学に基づいた12°の角度をつけた傾斜型から選べます。傾斜型は、上カバー凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。上カバー操作面には、スイッチやプッシュボタン、タッチ・パネルを取り付ける為の広い領域を用意しています。加工の容易な形状です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASAの樹脂素材を使用しています。滑り止めおよび下カバーねじ穴を塞ぐための、ゴム製のフィートが付属しています。別売のDINレール用留め具(ODR-FT-WM)を取り付けると、DINレール35mm(DIN EN60715 TH35 またはG32)への取り付けが可能になります。使用用途は、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、環境技術、情報技術、IoT / IIoT、ゲートウェイなど多種多様な環境で使用できます。
1個
3,398 税込3,738
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイルケースOCM/OCLシリーズ専用の壁掛用ホルダーです。壁面に両面テープもしくはねじ止めして固定します。(壁面取付用ねじは付属していません)
1個
1,798 税込1,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用シーリングです。上下カバーのかん合部に取り付けるゴムです。使用することにより、保護等級IP55に適合します。
仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:グレイ
1式
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーを利用する、三角形をした壁掛型/卓上型電子機器用ケースです。壁面のコーナーにフィットさせて設置する、部屋のコーナーのデッドスペースを有効活用する、新しい発想のケースです。湾曲した上面と人間工学に基づいて傾斜された形状が、壁面にも卓上にも、安定した操作性を発揮します。付属のアダプターとオプションで簡単に設置が可能です。上カバーは凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。別売のシーリングを取り付けることで、IP55に適合します。防災関連、応用分野、セキュリティおよび監視技術、環境技術、IoT / IIoT、ゲートウェイ、計測制御工学、センサー技術、制御技術、医療および検査技術など幅広い分野で使用可能です。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーを利用する、三角形をした壁掛型/卓上型電子機器用ケースです。壁面のコーナーにフィットさせて設置する、部屋のコーナーのデッドスペースを有効活用する、新しい発想のケースです。湾曲した上面と人間工学に基づいて傾斜された形状が、壁面にも卓上にも、安定した操作性を発揮します。付属のアダプターとオプションで簡単に設置が可能です。上カバーは凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。別売のシーリングを取り付けることで、IP55に適合します。防災関連、応用分野、セキュリティおよび監視技術、環境技術、IoT / IIoT、ゲートウェイ、計測制御工学、センサー技術、制御技術、医療および検査技術など幅広い分野で使用可能です。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります