絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
保護等級
IP2X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP43・IP44・IP54・IP55・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(78件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(5件のレビュー)
    799税込879
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(113件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
  • 小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業

    小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ

    タカチ電機工業(75件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
  • ウォルボックス 屋根付(タテ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根付(タテ型)

    未来工業(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
    材質ABS保護等級IPX3
  • OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業

    OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)

    日東工業(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
    材質AAS樹脂Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1面
    当日出荷
    ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
    保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)

    未来工業(29件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
    タイプヨコ型保護等級IPX3
  • ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業

    ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セットほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
    セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
  • プラボックス 河村電器産業

    プラボックス

    河村電器産業(45件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
    仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
  • IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業

    IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    取付ラッチ・ヒンジ取付×材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業

    ネットワークケース PFシリーズ

    タカチ電機工業(19件のレビュー)
    349税込384
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
    特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
  • ウォルボックス 屋根付(ヨコ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)

    未来工業(31件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
    タイプヨコ型保護等級IPX3
  • ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業

    ターミナルボックス TMBシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
  • 難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業

    難燃性プラスチックケース TWNシリーズ

    タカチ電機工業(18件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
    材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
  • BOXTMシリーズ 東洋技研

    BOXTMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
    端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
  • フリープラボックス 内外電機

    フリープラボックス

    内外電機(36件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1面
    当日出荷
    防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
    ライトグレー材質AES樹脂仕様屋根無し保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
  • キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業

    キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付

    日東工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
    仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
  • IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業

    IP67防水ボックス WPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    659税込725
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
    特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ

    タカチ電機工業(14件のレビュー)
    249税込274特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
    材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    3日以内出荷
    ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
    使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用樹脂製ボックス(P) ユーボン

    汎用樹脂製ボックス(P)

    ユーボン(7件のレビュー)
    889税込978
    1面
    当日出荷
    シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
    ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
  • プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
    仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【上カバー、下カバー】シボ、【取付ビス(ナベタッピング)】三価クロメート材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
  • ウォルボックス 屋根無(タテ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根無(タテ型)

    未来工業(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。
    保護等級IPX3
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1面
    当日出荷
    ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
    保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)AS樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋外防雨形RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • ブレーカボックス 未来工業

    ブレーカボックス

    未来工業(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイト材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS保護等級IPX3仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1バンド通し穴有(側面)
  • BOXTCシリーズ 東洋技研

    BOXTCシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
    用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。適合電線(mm2)(最大)1.25定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)5Y7/1材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)-25~+60端子ねじM3×8L保護等級IP65(IEC529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)締付トルク(N・m)1.2材質(フタ)PBT(ガラス入り)端子台色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000レール取付不可
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
    材質ABS樹脂設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • 開閉プラスチックボックス OPシリーズ タカチ電機工業

    開閉プラスチックボックス OPシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
    材質ABS(UL94HB)使用温度範囲(℃)-10~+60温度範囲(℃)-10~60表面処理【トップカバー、ボディー】シボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ タカチ電機工業

    ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    特性防水・防塵使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機)

    モールドケース TB汎用型シリーズ

    T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用タイプのモールドケースです。
    用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セットボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリープラボックス 内外電機

    フリープラボックス

    内外電機(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1面
    当日出荷
    防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
    ライトグレー保護等級IP33扉開閉方式片開材質AES樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)設置場所屋外防雨形色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
  • プラボックス SPN-T 河村電器産業

    プラボックス SPN-T

    河村電器産業(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂保護等級IP33D構造スモークアクリルドア付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
    使用温度範囲(℃)-10~60表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ
  • PCH-C プラボックス 日東工業

    PCH-C プラボックス

    日東工業(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
    色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)
  • 防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
    使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォルボックス(タテ型) プラスチック基台 未来工業

    ウォルボックス(タテ型) プラスチック基台

    未来工業(6件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    保護等級IPX3ベージュタイプタテ型
  • 中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研

    中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)

    東洋技研(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
    付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス