絞り込み
ブランド
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
基板寸法(mm)
有効深さ(mm)
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・メタル・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP40・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: プラボックス

1,458件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイルケース W56×H27.2×D146.8mm 0.074kg OKWスタイルケース W56×H27.2×D146.8mm 0.074kgOKW
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
美しい光沢をはなち、エレガントな曲線が滑らかに手に収まる、洗練された電子機器用プラスチックケースです。高光沢の鏡面仕上げが、高い品質と現代的でスタイリッシュなデザインを際立たせます。人間工学に基づいた設計は、ぴったりと手に収まるフィット感と優れた操作性を提供します。OC□-□□□-WT(トラフィックホワイト色)の機種は、UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。OC□-□□□-BT(ブラック色)の機種は、赤外線透過性のあるUL94HB適合PMMA材を使用しています。別売の電池金具セット(OCO-UM□-2)を使用する事により、乾電池が使用できます。使用用途は、ハンドヘルド型コントロールユニット、リモコンケース等。医療機関や一般家庭、産業など多種多様な環境で使用できます。
ケーブルグランドキット OKWケーブルグランドキットOKW
1,498税込1,648
1式
7日以内出荷から10日以内出荷
OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。ケーブルを挿入して接続する機構部品です。差込口部分にねじ止めして固定します。ケーブルを弾力性のあるTPE素材がよじれから保護し、振動による脱落やゆるみを防止します。ケーブル径Φ3.4~4.2、Φ4.2~5.0、Φ5.0~5.9に対応した3種類からお選びいただけます。
仕様●質量:0.004kg●色/外装処理:グレイ
据置型ステーション W50×H18×D62mm 0.012kg トラフィックホワイト OKW据置型ステーション W50×H18×D62mm 0.012kg トラフィックホワイトOKW
1,698税込1,868
1個
33日以内出荷
OAシリーズ専用の卓上保管用の台です上カバー上部にボディケースのずれを防ぐ突起があり、位置が固定できます。下カバー内面にPCBを固定できます電磁誘導充電用コイルを内部に取り付け、ワイヤレス充電器として使用することができます。
仕様●外形サイズ:W50×H18×D62mm●質量:0.012kg●色/外装処理:トラフィックホワイト
取付型ステーション W50×H15×D62mm 0.005kg トラフィックホワイト OKW取付型ステーション W50×H15×D62mm 0.005kg トラフィックホワイトOKW
1,398税込1,538
1個
33日以内出荷
OAシリーズ専用の取付型の卓上保管用の台です。据置型ステーションの上カバーのみの製品となります。取り付けたい箇所に開口部の穴加工をし、裏側からねじ止めして取り付けます。上カバー上部にボディケースのずれを防ぐ突起があり、位置が固定できます電磁誘導充電用コイルを内部に取り付け、ワイヤレス充電器として使用することができます。開口部寸法は図面でご確認ください。
仕様●外形サイズ:W50×H15×D62mm●質量:0.005kg●色/外装処理:トラフィックホワイト
ボディケース W55.5×H16.2×D61.5mm 0.015kg OKWボディケース W55.5×H16.2×D61.5mm 0.015kgOKW
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
ボディケース W55.5×H17.6×D61.5mm 0.015kg OKWボディケース W55.5×H17.6×D61.5mm 0.015kgOKW
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
ボディケース W41.6×H14×D49.5mm 0.011kg OKWボディケース W41.6×H14×D49.5mm 0.011kgOKW
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
ボディケース W41.6×H15×D49.5mm 0.011kg OKWボディケース W41.6×H15×D49.5mm 0.011kgOKW
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
ボディケース W46.6×H15.9×D55.6mm 0.012kg OKWボディケース W46.6×H15.9×D55.6mm 0.012kgOKW
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
ボディケース W46.6×H17×D55.6mm 0.012kg OKWボディケース W46.6×H17×D55.6mm 0.012kgOKW
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
ウォールホルダー OKWウォールホルダーOKW
4,398税込4,838
1個
33日以内出荷
壁掛保管用のホルダーです。下部に開口部が設けられているので、ケース収納時に下方からケーブルの入線が可能な構造になっています。
デスクステーション OKWデスクステーションOKW
4,998税込5,498
1個
33日以内出荷
卓上保管用の台です下カバー内面にPCBを固定できます。
電池金具 OKW電池金具OKW
779税込857
1式
7日以内出荷
ダテックコンパクト専用の電池金具です。マイナス面がばねになっており、プラスとマイナスの判別が容易です。電池金具は、はめ込み式のため容易に取り付けできます。
仕様●質量:0.004kg●色/外装処理:ニッケルめっき
ダテックコンパクト W110.2×H47×D206.2mm OKWダテックコンパクト W110.2×H47×D206.2mmOKW
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
ダテックコンパクト W92.2×H39×D172.2mm OKWダテックコンパクト W92.2×H39×D172.2mmOKW
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
ダテックコンパクト W74.2×H32×D136.2mm OKWダテックコンパクト W74.2×H32×D136.2mmOKW
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
後面カバー OKW後面カバーOKW
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
VWAシリーズの、ケース後面の底部分を目隠しするカバーです。PCBの取り付けが可能です。ねじは使用せず、VWAシリーズの上カバーをはずした状態ではめ込みます。
ミニテック OKWミニテックOKW
2,198税込2,418
1個
33日以内出荷
ユニークな色と形で知覚にアピールする画期的なウェアラブル電子機器用プラスチックケースです。小さく軽く丈夫なので、首から下げる、手首につける、腰のベルトに通すなどアクティブに携帯が可能です。丸みを帯びたひょうたん型タイプと、角形タイプの2種類の形状があります。S・M・Lサイズ、本体3色、中間リング7色から選択できます。中間リングには、ケースへの衝撃を吸収するTPE素材の機種や、内部空間の容量を増しMicroUSB/USB用開口部の付いた機種等から選択できます。本体はABS製と、赤外線を透過するPMMA製の2種類から選択できます。別売のアクセサリーとして各種ストラップ、リストベルトを用意しています。PCBは、下カバーにあるボスに接着剤で固定します。使用用途は、ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等です。ミニテックは、2009年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。
シーリングキット OKWシーリングキットOKW
779税込857
1式
5日以内出荷から7日以内出荷
インターフェイスターミナル専用の防塵・防滴用のパッキンです。2種のシーリングキットをカバーやパネル等の勘合部に取り付けることにより、保護等級IP54の防塵・防滴仕様のケースになります。
インターフェイスターミナルベース オフホワイト OKWインターフェイスターミナルベース オフホワイトOKW
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
インターフェイスターミナルボトムパネル オフホワイト OKWインターフェイスターミナルボトムパネル オフホワイトOKW
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
インターフェイスターミナルディスプレイユニット オフホワイト OKWインターフェイスターミナルディスプレイユニット オフホワイトOKW
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
壁掛キット OKW壁掛キットOKW
2,498税込2,748
1式
5日以内出荷から7日以内出荷
壁掛け型として使用する場合のキットです。H型の壁掛けホルダーを壁に取り付け、アダプターを付属のねじで下カバーに取り付け、壁掛けホルダーのフック部分にアダプターを引っ掛けることによって壁に掛けることができます。
ユニテック W125.2×H69×D176.3mm オフホワイト OKWユニテック W125.2×H69×D176.3mm オフホワイトOKW
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
卓上または壁掛けとして使用できるモダンな外観の電子機器用プラスチックケースです。「向かい合う」というコンセプトで、2方向からの操作パネルの使用、または液晶画面の読み取り等が可能になっています。医療現場を想定し、診察時に医師と患者が向かい合って機器を使用できるように2方向に適度な傾斜をつけています。操作面は、人間工学に基づいた適切な角度(18度/72度)で設計されています。前カバーと上カバーの操作面に、メンブレンシート用に深さ1.4mm、デジタルプリント用に深さ0.6mmの凹面を設けてあります。前カバーと上カバーの両面をカバーするデジタルプリントシートでロゴ等をプリントすることができ、オリジナリティーに富むケースになります。「電池ボックスあり」「電池ボックスなし」の2種類があります。電池は、3個タイプは1~3個まで、5個タイプは1~5個まで、自由に使用個数の設定が可能です。使用用途は、通信業界、医療現場、研究所、工場などでのデータ蓄積装置、入力情報端末、計測・制御システムなどに適しています。
ユニテック W153.2×H80.6×D210mm オフホワイト OKWユニテック W153.2×H80.6×D210mm オフホワイトOKW
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
卓上または壁掛けとして使用できるモダンな外観の電子機器用プラスチックケースです。「向かい合う」というコンセプトで、2方向からの操作パネルの使用、または液晶画面の読み取り等が可能になっています。医療現場を想定し、診察時に医師と患者が向かい合って機器を使用できるように2方向に適度な傾斜をつけています。操作面は、人間工学に基づいた適切な角度(18度/72度)で設計されています。前カバーと上カバーの操作面に、メンブレンシート用に深さ1.4mm、デジタルプリント用に深さ0.6mmの凹面を設けてあります。前カバーと上カバーの両面をカバーするデジタルプリントシートでロゴ等をプリントすることができ、オリジナリティーに富むケースになります。「電池ボックスあり」「電池ボックスなし」の2種類があります。電池は、3個タイプは1~3個まで、5個タイプは1~5個まで、自由に使用個数の設定が可能です。使用用途は、通信業界、医療現場、研究所、工場などでのデータ蓄積装置、入力情報端末、計測・制御システムなどに適しています。
スマートボックス ライトグレイ OKWスマートボックス ライトグレイOKW
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵プラスチックケースです。上カバーに組込済のシーリングパッキンにより、保護等級IP65/66の防水・防塵性能を発揮します。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。左右のヒンジ付トリムがビスを見えないよう覆い隠します。上カバーの脱落を防止する為の、リテンションセットが付属しています。PCBおよびDINレール用の内部固定ピラーを備えています。使用用途は、空調・制御機器、IoT / IIoT、スマートファクトリー、インダストリー4.0、ゲートウェイ等です。
ディアテック ダークグレイ OKWディアテック ダークグレイOKW
5,898税込6,488
1個
33日以内出荷
通信、ネットワーク機器をより魅力的な形で提案し、家庭や職場のアイキャッチとなります。卓上型、壁掛型に最適のケースです。下カバー前後に広い凹型の接続部を設け、プラグ・ケーブルなどの装着にご利用いただけます。壁掛けマウントが容易で、外から見えない構造によるスマートな外見です。操作面は凹面(深さ2.5mm)となっており、スイッチやメンブレンシートを保護します。電池ボックスは、単3形が2本、または角形9Vが1本のどちらかをご使用いただけます。スナップメカニズムを装着することにより、左右のサイドカバーが外れないようロックできます。オプションのヒンジ付カバーは、誤操作防止のため操作面の入力部分を覆うことができます。オプションの仕切パネルは、内部を仕切ることができます。ケースの中央部分に電子回路を組み込み、エンドユーザーが現場で壁にマウントするだけの状態で出荷することができ、不用意な接触を防止することができます。接続に際して、中央の電子回路室を開く必要がなく、左右のサイドカバーを嵌め込むだけで機器の設置が完了します。使用用途は、データ収集の端末、入室管理・保安管理・コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測・制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
ヒンジ付カバー OKWヒンジ付カバーOKW
2,998税込3,298
1式ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
誤操作防止のため、操作面の入力部分を覆うことができます。カバー色は、本体色に合わせたオフホワイトとダークグレー、カバーの下が見える半透明の3色をご用意しています。
ミニテック W57.8×H19.2×D98.2mm 0.026kg OKWミニテック W57.8×H19.2×D98.2mm 0.026kgOKW
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
ユニークな色と形で知覚にアピールする画期的なウェアラブル電子機器用プラスチックケースです。小さく軽く丈夫なので、首から下げる、手首につける、腰のベルトに通すなどアクティブに携帯が可能です。丸みを帯びたひょうたん型タイプと、角形タイプの2種類の形状があります。S・M・Lサイズ、本体3色、中間リング7色から選択できます。中間リングには、ケースへの衝撃を吸収するTPE素材の機種や、内部空間の容量を増しMicroUSB/USB用開口部の付いた機種等から選択できます。本体はABS製と、赤外線を透過するPMMA製の2種類から選択できます。別売のアクセサリーとして各種ストラップ、リストベルトを用意しています。PCBは、下カバーにあるボスに接着剤で固定します。使用用途は、ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等です。ミニテックは、2009年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。
ミニテック 0.021kg OKWミニテック 0.021kgOKW
2,198税込2,418
1個
33日以内出荷
ユニークな色と形で知覚にアピールする画期的なウェアラブル電子機器用プラスチックケースです。小さく軽く丈夫なので、首から下げる、手首につける、腰のベルトに通すなどアクティブに携帯が可能です。丸みを帯びたひょうたん型タイプと、角形タイプの2種類の形状があります。S・M・Lサイズ、本体3色、中間リング7色から選択できます。中間リングには、ケースへの衝撃を吸収するTPE素材の機種や、内部空間の容量を増しMicroUSB/USB用開口部の付いた機種等から選択できます。本体はABS製と、赤外線を透過するPMMA製の2種類から選択できます。別売のアクセサリーとして各種ストラップ、リストベルトを用意しています。PCBは、下カバーにあるボスに接着剤で固定します。使用用途は、ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等です。ミニテックは、2009年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。
ミニテック OKWミニテックOKW
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
ユニークな色と形で知覚にアピールする画期的なウェアラブル電子機器用プラスチックケースです。小さく軽く丈夫なので、首から下げる、手首につける、腰のベルトに通すなどアクティブに携帯が可能です。丸みを帯びたひょうたん型タイプと、角形タイプの2種類の形状があります。S・M・Lサイズ、本体3色、中間リング7色から選択できます。中間リングには、ケースへの衝撃を吸収するTPE素材の機種や、内部空間の容量を増しMicroUSB/USB用開口部の付いた機種等から選択できます。本体はABS製と、赤外線を透過するPMMA製の2種類から選択できます。別売のアクセサリーとして各種ストラップ、リストベルトを用意しています。PCBは、下カバーにあるボスに接着剤で固定します。使用用途は、ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等です。ミニテックは、2009年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。
チルトスタンド OKWチルトスタンドOKW
1,588税込1,747
1個
7日以内出荷
VLA/VLBシリーズ専用のスタンドです。ケース上面に角度がつき、視認性が向上します。ケースへ取り付けるには下カバーのΦ4.2、Φ6.5ボスの部分にΦ4.2の穴加工を施す必要があります
中間フレーム W154×H26×D96mm A9153Aシリーズ OKW中間フレーム W154×H26×D96mm A9153AシリーズOKW
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
VLA/VLBシリーズの上下カバーの間に取り付けます。高さ寸法を2~5mm拡張できます5色のフレームは、上品で個性ある外観を演出します。VLAシリーズに、材質TPEの中間フレームを装着した場合、保護等級IP54のシーリング効果が得られます。材質がTPEの機種は、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。
ソフトケース W149.9×H28×D91.9mm A9053Aシリーズ OKWソフトケース W149.9×H28×D91.9mm A9053AシリーズOKW
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
丸みを帯びたやわらかい形状の、電子機器用プラスチックケースです。人間工学に基づいて設計された使い心地の良いデザインは、小型の電子機器に適しています。VLAシリーズは電池ボックス無し、VLBシリーズは電池ボックス有りタイプです。ABSと、赤外線を透過するPMMAの2種の素材から選択できます。専用アクセサリーの中間フレームは、上下カバーの間に取り付けてケース高さを拡張します。5色のフレームは上品で個性ある外観を演出します。TPE素材の中間フレームは、IP54の防水シーリング効果があり、柔らかで衝撃吸収にも役立ちます。あらゆるリモコンケースに最適で、ケーブル付き・ワイヤレス双方に対応しています。計測・制御システム、数値制御システム、医療機器や研究所、周辺機器やインターフェイス端末、通信システム等に幅広く使用できます。
コンビクリップ OKWコンビクリップOKW
1,488税込1,637
1個
7日以内出荷
VLA/VLBシリーズ専用の携帯用/壁掛け用クリップです。下カバーに取り付ける事でベルト等に引っ掛けることができます。ウォールマウントブラケットを壁面に取り付ければ、壁掛けすることもできます。ケースへ取り付けるには下カバーのΦ4.2、Φ6.5ボスの部分にΦ4.2の穴加工を施す必要があります。
中間フレーム OKW中間フレームOKW
1,588税込1,747
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
VLA/VLBシリーズの上下カバーの間に取り付けます。高さ寸法を2~5mm拡張できます5色のフレームは、上品で個性ある外観を演出します。VLAシリーズに、材質TPEの中間フレームを装着した場合、保護等級IP54のシーリング効果が得られます。材質がTPEの機種は、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。
ソフトケース OKWソフトケースOKW
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
丸みを帯びたやわらかい形状の、電子機器用プラスチックケースです。人間工学に基づいて設計された使い心地の良いデザインは、小型の電子機器に適しています。VLAシリーズは電池ボックス無し、VLBシリーズは電池ボックス有りタイプです。ABSと、赤外線を透過するPMMAの2種の素材から選択できます。専用アクセサリーの中間フレームは、上下カバーの間に取り付けてケース高さを拡張します。5色のフレームは上品で個性ある外観を演出します。TPE素材の中間フレームは、IP54の防水シーリング効果があり、柔らかで衝撃吸収にも役立ちます。あらゆるリモコンケースに最適で、ケーブル付き・ワイヤレス双方に対応しています。計測・制御システム、数値制御システム、医療機器や研究所、周辺機器やインターフェイス端末、通信システム等に幅広く使用できます。
ウォールマウントセット OKWウォールマウントセットOKW
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
壁に容易かつ安全に取り付ける事ができます。蓋もしくはベースに、穴加工が必要です。穴加工についてはお問い合わせください。
バッテリーコンパートメント B5111107シリーズ OKWバッテリーコンパートメント B5111107シリーズOKW
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
乾電池を使用する場合にケース内部に取り付けます。適合電池は単4形×2本で、電池を接続する金具が付属されています。VKO-UM4-2Bは、ベース傾斜型30度、55度を選択した場合に電池の脱落を防止するための電池ホルダーが付いています。
ベース傾斜型55度 OKWベース傾斜型55度OKW
1,488税込1,637
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座です。55度の傾斜がついているので、視認しやすい表示を実現します。卓上型として、人間工学に適合した傾斜角度です。壁掛け型として目の高さに設置した場合、表示部が視認しやすくなります。別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2B単4形×2本)を取り付けることができます。VKO-UM4-2Bは、傾斜による電池脱落を防ぐ為のホルダーが付属しています。

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス