絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 200×300×140
  • 100×200×100(3)
  • 130×250×60(3)
  • 150×250×120(4)
  • 170×280.5×130(5)
  • 200×300×120(3)
  • 200×350×160(5)
  • 250×250×120(5)
  • 250×400×160(5)
  • 300×280.5×130(5)
  • 300×300×140(5)
  • 300×500×180(5)
  • 350×300×160(5)
  • 400×300×180(4)
  • 400×400×160(5)
  • 400×500×200(7)
  • 400×600×200(4)
  • 500×400×180(4)
  • 500×500×200(7)
  • 600×500×200(4)
有効深さ(mm)
  • 110(5)
基板寸法(mm)
  • 210×140(5)
材質
  • 樹脂(5)
  • 色グレー(5)
  • 色ベージュ(1)
保護等級
  • IP43(1)
  • IP44(3)
  • IP55(1)
IP43・IP44・IP55
ブランド
  • 日東工業(4)
  • ユーボン(1)
日東工業・ユーボン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)日東工業(26件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付日東工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から4日以内出荷
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
汎用樹脂製ボックス(P) ユーボン汎用樹脂製ボックス(P)ユーボン(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1面
当日出荷
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業キー付耐候プラボックス OPK-P日東工業
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス