絞り込み
ブランド
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
基板寸法(mm)
有効深さ(mm)
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・メタル・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP40・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: プラボックス

特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,459件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hammond 66 x 66 x 28mm ABS製 Black HAMMONDHammond 66 x 66 x 28mm ABS製 BlackHAMMOND
589税込648
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 66 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 66 x 66 x 28mmケースタイプ = プラスチックケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 45g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
[VE16・22用]露出ボックス 27mm穴/防水コンセント用 エスコ[VE16・22用]露出ボックス 27mm穴/防水コンセント用エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:Φ27×1●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付アズワン品番65-9313-88
NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズ タカチ電機工業NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズタカチ電機工業
289税込318
1袋
10日以内出荷
NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。
セット内容ナベタッピングビス、ワッシャー材質ステンレス寸法L(mm)10ねじ寸法M3.5アズワン品番67-0392-91入数各10/袋
露出ボックス EA940CSシリーズ エスコ露出ボックス EA940CSシリーズエスコ
890税込979
1個
翌日出荷
片側のい接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。
仕様●仕様:片側接地タイプ●材質:PVC●色:ベージュ●コネクタサイズ:Φ27mm●側面ノック:22(25)×1●スイッチ1個用●防水コンセント用●高耐候性●HI耐衝撃性アズワン品番65-9314-03
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×50.5●重量(g):183●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなしアズワン品番65-9317-45
防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):300●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ無アズワン品番65-9317-61
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×49●重量(g):187●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなしアズワン品番65-9317-37
大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):344●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなしアズワン品番65-9317-59
防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):326●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 ケーブルプッシング:1個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ有アズワン品番65-9317-60
防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):141×141×61.5●色:ベージュ●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●バンド幅:15mmまで●防犯カメラ取付用ねじ付アズワン品番65-9317-66
防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型) タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型)タカチ電機工業
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り材質取付ベース用ビス:鉄ガスケット:黒タイプGタイプ使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)130寸法a(mm)152(底面取付穴)寸法D(mm)300表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート寸法W(mm)200保護等級IP65寸法c(mm)252(底面取付穴)難燃性UL94HB材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)ABS樹脂色(カバー)ホワイトグレーアズワン品番3-983-72対応ボディー色ホワイトグレー特性防水・防塵開閉式自重(g)921有効寸法(幅)(mm)173.2(内部)有効寸法(奥行)(mm)273.2(内部)有効寸法(高さ)(mm)114(内部)材質(ラッチ)ステンレス
フラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイ OKWフラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイOKW
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長年使用され続けている標準的な電子機器用プラスチックケースです。薄く平たい形状の下カバーは両側面からアクセスでき、部品実装やメンテナンスが容易です。同形機種に、高さ違いのGAシリーズがあります。モニタ装置としてチェック用や、信号発生装置、制御システム、医療用や研究用、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質ポリカーボネートライトグレー質量(g)1513使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×150×350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150保護等級IP65難燃性UL94V-0内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222.1×322.3×134色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
ケーブルグランドキット 摂津金属工業ケーブルグランドキット摂津金属工業
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器などセット内容ケーブルグランド×1、固定具×1、グランピングプレート×1、固定用ねじ×2本材質TPE質量(kg)0.004RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
コネクト 摂津金属工業コネクト摂津金属工業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
電力メーターボックス 日動電工電力メーターボックス日動電工
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。
付属品丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組)材質本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネートモダンブラック奥行(mm)195
OB用取付ベース OBPシリーズ タカチ電機工業OB用取付ベース OBPシリーズタカチ電機工業
579税込637
1枚
4日以内出荷
OBシリーズ専用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。
材質A1050P表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
ファンシーボックス 伊藤電気製作所ファンシーボックス伊藤電気製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
L字型フリープレート(サイドプレート) 伊藤電気製作所L字型フリープレート(サイドプレート)伊藤電気製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
材質耐候性樹脂
フリープレート Aタイプ 伊藤電気製作所フリープレート Aタイプ伊藤電気製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質自己消火性樹脂ピッチ(mm)3.59(締付)
カラープレート(取付ビス付)中部電力管内対応 伊藤電気製作所カラープレート(取付ビス付)中部電力管内対応伊藤電気製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質耐候性樹脂
プラボックス屋根なし型 透明カバー型 伊藤電気製作所プラボックス屋根なし型 透明カバー型伊藤電気製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
バンド通し穴RoHS指令(10物質対応)対応仕様屋根取り外し〇
7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)エスコ
4,040税込4,444
1個
当日出荷
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
ベージュサイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V
3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒) エスコ3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V
FRP樹脂製プルボックス 日東工業FRP樹脂製プルボックス日東工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
材質本体:FRPRoHS指令(10物質対応)対応
接地端子 カメダデンキ接地端子カメダデンキ
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボックスに溶接するだけで仕上がる接地端子です。
材質銅板に銅板をロウ付RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ銅メッキ
FRP樹脂製ターミナルボックス 日東工業FRP樹脂製ターミナルボックス日東工業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ライトベージュ色(5Y7/1)材質FRP樹脂仕様カバー:ねじ止め式規格IP55板厚(mm)カバー:3、ボデー:3設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板(1.6mm)
コントロールボックス屋内 河村電器産業コントロールボックス屋内河村電器産業
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
内蝶番式のスッキリしたデザインです。 扉開閉のためのスペースが少なく、壁際への設置が可能です。(最小10mm) 接地端子が手前側にありますので、機器収納後の接地配線が容易です。
用途制御機器の収納に材質スチール保護等級IP4X仕様ラッチ錠、パッキン付取付基板鉄製基板1.6mm/方眼目盛付
シリンダーキー付プラボックス SPNK 河村電器産業シリンダーキー付プラボックス SPNK河村電器産業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
プラボックス SPO 河村電器産業プラボックス SPO河村電器産業
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレス保護等級IP13構造ABSドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
プラボックス SP 河村電器産業プラボックス SP河村電器産業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレス保護等級IP13構造ABSドア付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒) エスコ7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)エスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)15エスコ品番EA940CY-7B極数7
5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒) エスコ5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)15エスコ品番EA940CY-5B極数5
11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒) エスコ11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)エスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)15エスコ品番EA940CY-11B極数11
295x195mm 仮設用ウォールボックス(防雨型) エスコ295x195mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-321
1599KBK HAMMOND1599KBKHAMMOND
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RTM5005/15-WH CAMDENBOSSRTM5005/15-WHCAMDENBOSS
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RTM5004/14-WH CAMDENBOSSRTM5004/14-WHCAMDENBOSS
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様ULレーティング:該当なし、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、開発ボード:該当なし、ダイキャスト:はい白い質量(g)192外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×120×40内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)61×116×35材質(ベース)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス