マグネットポンプ :「エア 洗浄」の検索結果
マグネットポンプとは動力部とポンプ部分をつなぐ部分に磁石を利用したポンプのことです。モーター軸とポンプ内部の羽根車を直接つなぐことなく、モーターと羽根車の間に磁石を介して動きを伝えるので、モーター軸からの液漏れや腐食がありません。また、ポンプ周辺の汚れやメカニカルシールの交換が必要ないことも特徴の一つです。液漏れの心配がないので、ポンプの素材が対応しているものであれば、海水循環や化学液の循環などに使用することができます。
関連キーワード
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100
エアー混入に強い
確認しやすい透明ハウジング
内部の分解洗浄が簡単
液が垂れないカートリッジフィルター交換
用途小容量メッキテスト槽循環ろ過
卓上用超音波洗浄機の循環ろ過
研究所・大学研究室・教材用
質量(kg)3.9
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
材質(シール)FPM
モーター全閉外扇屋内型
吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)7.0-3.0
吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)10.0-4.0
比重1.2
吐出口径(mm)13
吸込口径(Φmm)13
主材質ポンプ部:GFR PPハウジング部:PSF(透明)
動力(kW)0.05
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。