ポンプ・送風機・電熱機器 :「エア 洗浄」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
ホットエアービームは、高温耐久性に優れた、サイカンヒーター、カートリッジヒーターなどを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。筐体は、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。
用途IC、LSI等チップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱。キャップシールの収縮。樹脂の溶接&樹脂の溶断したプラスチック製品のバリ取り。化学繊維の切断。被覆チューブの収縮。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥。半田付け後のフラックスの除去
付属品センサー:Kタイプ熱電対
型式D
材質(本体)SUS304
最高温度(℃)600(エアー温度)
ヒーター寸法(mm)(カートリッジ)全長:1135
電源コード(m)0.3
連続使用温度(℃)500(エアー温度)
小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトで強力な業務用送風機です。
送風角度を3段階(0°、40°、90°)に変更できるので、立体的な空気循環を促進することが可能です。
6台まで連結が可能なので、広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。
用途建設や内装工事現場での循環・換気・乾燥などに、カーペットの洗浄後の乾燥や濡らしてしまった畳・壁紙の乾燥に、床面や壁面の乾燥・換気に
トラスコ品番226-1839
質量(kg)3.6
外寸法・幅(mm)290
外寸法・高さ(mm)315
外寸法・奥行(mm)240
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
エアー混入に強い
確認しやすい透明ハウジング
内部の分解洗浄が簡単
液が垂れないカートリッジフィルター交換
用途小容量メッキテスト槽循環ろ過
卓上用超音波洗浄機の循環ろ過
研究所・大学研究室・教材用
質量(kg)3.9
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
材質(シール)FPM
モーター全閉外扇屋内型
吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)7.0-3.0
吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)10.0-4.0
比重1.2
吐出口径(mm)13
吸込口径(Φmm)13
主材質ポンプ部:GFR PPハウジング部:PSF(透明)
動力(kW)0.05
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
特殊ラバー製羽根車ですから自吸性能が優れています。
空気が混入しても揚水できます。
ケーシング内部はセラミックスで耐摩耗性が優れています。
ケーシングカバーを外すだけで内部点検、洗浄がとても簡単です。
小形軽量で持ち運びも簡単です。
電動機保護装置(オートカット)付です。
用途浄化槽のスカム・汚泥の返送、養魚池の沈澱残餌・糞の清掃用
材質羽根車:合成ゴム(CR)、ケーシング:AC4C(アルミ鋳物)/セラミックス、側板:セラミックス、電動機軸:SUS403、メカニカルシール:SiC/SiC
出力(kW)0.55
極数2極
電圧(V)100
口径(Φmm)32
全揚程(m)最高15
接続ねじ込み
取扱液清水、汚水、スカム、汚泥
電動機形式防滴保護形
構造(羽根車)ラバーベーン
構造(軸封)メカニカルシール
構造(軸受)密封玉軸受
効率標準効率
使用場所屋内
液温(℃)5~60
相単相
高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。
用途焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送
クラス最大級の風圧を持ち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
構造(羽根車)強力高圧ターボ型
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。