絞り込み
吐出量(L/min)
  • 0.028
  • 0.03(19)
  • 0.05(7)
  • 0.06(23)
  • 0.09(10)
  • 0.1(18)
  • 0.12(5)
  • 0.2(7)
  • 0.24(5)
  • 0.25(7)
  • 0.325(7)
  • 0.35(6)
  • 0.39(7)
  • 0.7(5)
  • 0.8(35)
  • 1(7)
  • 1.5(9)
  • 6.1(34)
  • 6.4(24)
  • 15.5(24)
使用液
  • その他(6)
ブランド
  • タクミナ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
定量ポンプとは容積式で往復運動をするポンプのことです。一定容積の液体を送ることに優れていることが特徴として挙げられます。少ない量の液体でも適切な分量を送り込むことができるため、主に飲料水の浄水処理や、減菌作業での薬剤の投入などの正確な注入が必要な場所で使用されることが多く、そのほかにも食品への添加物等の投入や、排水への調整剤の注入などでも使用されています。種類は電磁石を動力としたソレノイド駆動定量ポンプや、モーターを動力としたモーター駆動定量ポンプなど様々です。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出量(L/min)」から絞り込む
0.03(19)
0.06(23)
0.09(10)
0.1(18)
0.8(35)
1(7)
1.5(9)
6.1(34)
6.4(24)
15.5(24)
吐出量(L/min)をもっと見る
  • ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ タクミナ

    ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ

    タクミナ(2件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
    用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)等級[絶縁]B構造標準弁座外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)耐環境性[IEC規格]IP65相当運転同期パルス有り
  • 定量ポンプ パルス入力タイプ PW-30R型 タクミナ

    定量ポンプ パルス入力タイプ PW-30R型

    タクミナ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
    ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り
  • 定量ポンプ タイマータイプ PWT-30型 タクミナ

    定量ポンプ タイマータイプ PWT-30型

    タクミナ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力、タイマータイプ
    ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPWT(タイマー)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りインターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミックタイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)運転同期パルス有り
  • 定量ポンプ タイマータイプ PWT-30R型 タクミナ

    定量ポンプ タイマータイプ PWT-30R型

    タクミナ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力、タイマータイプ
    ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPWT(タイマー)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りインターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)運転同期パルス有り
  • 定量ポンプ アナログ入力タイプ PWM-30型 タクミナ

    定量ポンプ アナログ入力タイプ PWM-30型

    タクミナ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
    ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPWM(アナログ)等級[絶縁]B構造標準弁座機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)EPDM警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)運転同期パルス有りアナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
  • 定量ポンプ アナログ入力タイプ PWM-30R型 タクミナ

    定量ポンプ アナログ入力タイプ PWM-30R型

    タクミナ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
    ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPWM(アナログ)等級[絶縁]B構造標準弁座機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)運転同期パルス有りアナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
定量ポンプ