絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
432件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視線誘導標デリネーター 頭部(Φ34支柱用) カシムラ視線誘導標デリネーター 頭部(Φ34支柱用)カシムラ
3,298税込3,628
1組
8日以内出荷
一般道などで使用されている視線誘導標(デリネーター)の頭部のみです。
用途Φ34支柱用仕様視線誘導標設置基準適合品付属品支柱取付用レンチ材質反射体:メタクリル樹脂、ハウジング:アルミダイカスト
50mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) エスコ50mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)エスコ
16,900税込18,590
1巻
翌日出荷
用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.3寸法(mm)50×5m質量(g)198テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5アズワン品番64-7983-43
25mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) エスコ25mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)エスコ
8,780税込9,658
1巻
翌日出荷
用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.3寸法(mm)24×5m質量(g)95テープ幅(mm)24テープ長さ(m)5アズワン品番64-7983-42
12mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) エスコ12mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)エスコ
4,740税込5,214
1巻
当日出荷
用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.3寸法(mm)12×5m質量(g)47テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5アズワン品番64-7983-40
70x140mm 高輝度蛍光反射シート(イエロー) エスコ70x140mm 高輝度蛍光反射シート(イエロー)エスコ
440税込484
1枚
翌日出荷
材質基材:アクリル、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)70×140イエローアズワン品番64-7983-31入数1枚
90mm 蓄光ドアレバーキャップ エスコ90mm 蓄光ドアレバーキャップエスコ
550税込605
1個
当日出荷
材質100%バイオゲル全長(mm)90外径(Φmm)20アズワン品番64-7983-24適合寸法(mm)長さ:90以内、周径:60~70
100mmx10m 蓄光テープ エスコ100mmx10m 蓄光テープエスコ
5,698税込6,268特価
1巻
当日出荷
約10時間の長い蓄光時間タイプです
材質蓄光PET幅(mm)100厚さ(mm)0.25夜光塗料色質量(g)510テープ長さ(m)10アズワン品番64-7983-22蓄光時間(時間)10
反射ステッカー 日東エルマテリアル反射ステッカー日東エルマテリアル
439税込483
1枚
当日出荷から9日以内出荷
短期使用の標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ)材質反射材:ガラスビーズタイプ厚さ(mm)0.12材質/仕上基材:PETフィルム、粘着材:アクリル系ホワイト横(mm)150取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
スワレフレックス反射体 吾妻商会(AZUMA)スワレフレックス反射体吾妻商会(AZUMA)
549税込604
1枚
4日以内出荷
小型円形樹脂基板にスワロフスキー社製光学ガラスレンズ球を取付けた再帰反射性能が高い製品です。小型(23Φ)で取り付けた箇所の美観を損なわず夜間の安全性を高めます。ビスや接着剤・強力両面テープで簡単に取付可能。
用途車両の出入口・車止め・車両が接触しそうな箇所仕様光学レンズ数:15寸法(mm)基板径(反射面):22.7基板厚(mm)5
視線誘導標(ガードレール用・Φ100YG) トーグ安全工業視線誘導標(ガードレール用・Φ100YG)トーグ安全工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、支柱:鋼板プレス成型(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
視線誘導標(建込用・チャンネル型打込式) トーグ安全工業視線誘導標(建込用・チャンネル型打込式)トーグ安全工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミプレス成型、支柱:チャンネル型鋼板(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)支柱の高さ(mm)1400サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
キャットアイマーカー ユニットキャットアイマーカーユニット
2,998税込3,298
1個
欠品中
縁石等に設置する事で夜間の安全対策になります
用途※道路の縁石への設置に最適です色(本体)グレー材質本体:ABS 反射レンズ:アクリル幅(mm)101高さ(mm)19奥行(mm)101色(反射部)
高輝度蓄光マグネットシート 日東エルマテリアル高輝度蓄光マグネットシート日東エルマテリアル
4,998税込5,498
1個
当日出荷
蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途停電時、非常時の避難誘導として。 工場や倉庫内の鉄製ラックや支柱などに。 レバーや機器類の明示として。 自動車やフォークリフトなどに。発光時:薄グリーン幅(mm)50厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)1.1耐用年数(年)(目安)屋外:約2~3、屋内:約4~5
縁石貼付シート型誘導標 吾妻商会(AZUMA)縁石貼付シート型誘導標吾妻商会(AZUMA)
16,980税込18,678
1枚
6日以内出荷
シートタイプの貼り付け型誘導標です。 ゼブラ模様の高輝度反射シートの上に滑り止め加工を施した製品です。
用途縁石ブロック(歩車道境界ブロック)に貼り付け、線形やブロックを明示します。寸法(mm)350×600表面処理透明アンチスキッドフィルム材質(反射板)ゼブラ柄高輝度反射シート
リフレクター 矢印型 WAKI(和気産業)リフレクター 矢印型WAKI(和気産業)
699税込769
1個
翌々日出荷
本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。
用途誘導等の用途に使用してください。材質裏・ABS寸法a(mm)112寸法b(mm)105寸法c(mm)40
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ114.3用) Φ100レンズ 両面角度付反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ114.3用) Φ100レンズ 両面角度付反射)倉本産業
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】114.3
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面角度付反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面角度付反射)倉本産業
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】60.5
デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 両面平行反射) 倉本産業デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 両面平行反射)倉本産業
8,398税込9,238
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 両面角度付反射) 倉本産業デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 両面角度付反射)倉本産業
8,398税込9,238
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
反射シール抜型 シール粘着 キャプテン反射シール抜型 シール粘着キャプテン
239税込263
1パック
当日出荷
夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。接着力が強く、柔軟性のあるシールです。
用途衣類・傘など品番GFCP132 #21タイプ#21/星枚数6枚
反射テープ アイロン接着 キャプテン反射テープ アイロン接着キャプテン(2件のレビュー)
419税込461
1パック
当日出荷
夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。ストレッチ性にすぐれた薄地タイプ。普通の生地からニット生地まで使えます。家庭洗濯・ドライクリーニング(石油系)もOK!
用途衣類・傘など
スマートマーカー 積水樹脂スマートマーカー積水樹脂
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
反射機能付き小型道路鋲 高さ15mmの薄型設計 簡単ドリル施工
用途夜間の道路線形標示に。材質アルミニウム合金高さ(mm)15直径(mm)115
カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA)カーゲート(遮断機)用反射板吾妻商会(AZUMA)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
セーフティーブライト 倉本産業セーフティーブライト倉本産業
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
設置高5mmを実現した薄型設計
用途一般道他材質(本体)アルミ合金
スワリフレックスレンズ 倉本産業スワリフレックスレンズ倉本産業
129税込142
1個
翌々日出荷
材質は、ガラスビーズを樹脂プラスチックに固定さており、耐久性・耐候性に優れ、バリカー(車止め)・防護柵等の安全・景観施設製品の反射材として使用されています。
材質(本体)ガラスビーズ・樹脂プラスチック
丸型100Φ反射板 吾妻商会(AZUMA)丸型100Φ反射板吾妻商会(AZUMA)
999税込1,099
1枚
4日以内出荷
道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口)材質(カバー面)ABS樹脂厚さ(mm)10寸法(mm)表面Φ100取付ボルトM5×6mm材質(反射板)ポリカーボネイト
反射式デリネーター ウェーブデリネーター 吾妻商会(AZUMA)反射式デリネーター ウェーブデリネーター吾妻商会(AZUMA)
8,398税込9,238
1セットほか
4日以内出荷
白/黄色、黄色/黄色反射の2種類。切断可能。ガードレールや縁石ブロックの視認性向上。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
反射式デリネーター アンカー取付タイプ(100Φ) 吾妻商会(AZUMA)反射式デリネーター アンカー取付タイプ(100Φ)吾妻商会(AZUMA)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・縁石ブロック取付専用材質(頭)アルミ材質(支柱)アルミ板(アンカーボルト付)材質(反射板)ポリカーボネイト(白又は黄)
反射式デリネーター 差し込みタイプ(100Φ) 吾妻商会(AZUMA)反射式デリネーター 差し込みタイプ(100Φ)吾妻商会(AZUMA)
2,998税込3,298
1本ほか
4日以内出荷
反射板100Φ、白色/黄色両側反射。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用反射板径(mm)Φ100両面角度付材質(頭)ABS樹脂材質(反射板)メタクリル(白・黄)材質(支柱)アルミに白粉体塗装
自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー) 吾妻商会(AZUMA)自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー)吾妻商会(AZUMA)
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
赤色発光及び24時間発光。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。セット内容LED発光体:1個、支柱:1本材質ABS樹脂製電池太陽電池:1.4W蓄電池電圧(V)6表面アクリル樹脂LED赤色24球蓄電池容量(Ah)3点滅数(回/分)60発光時間(時間)24時間
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ吾妻商会(AZUMA)
9,998税込10,998
1個ほか
4日以内出荷
縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示電池太陽電池:108mW蓄電池電圧(V)2.4材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物蓄電池容量(Ah)630m点滅数(回/分)200±20発光時間(時間)夜間
階段用蓄光ステッカー セーフラン安全用品階段用蓄光ステッカーセーフラン安全用品
2,598税込2,858
1袋(2枚×5セット)
8日以内出荷
蓄光機能により、暗所で階段シートが光り、視認性を発揮。
用途階段の幅を目視化。安全保持におススメです。蓄光グリーン材質基材:ポリエステル樹脂(PET)サイズ(mm)76×230
ルミセフティー 光ルミセフティー
489税込538
1個
当日出荷
光を蓄え、暗闇で光るドアノブ用グリップです 暗闇での目印 静電気防止・抗菌処理された、補助グリップです
適合48~52mm用
蛍光テープ TMC蛍光テープTMC
199税込219
1巻
7日以内出荷
紫外線を吸収して光り、雨天や曇天時は鮮やかに見えます
用途自転車やカバン、車、ヘルメット等に貼り付け交通安全対策として質量(g)18テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1
シャイニングリフレクター 角 HOWAシャイニングリフレクター 角HOWA
329税込362
1枚
翌々日出荷
光学用メタクリル樹脂の反射板です。
ライム材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂厚さ(mm)7寸法(長さL×幅W)(mm)42×42
シャイニングリフレクター 長方形 HOWAシャイニングリフレクター 長方形HOWA
299税込329
1枚
翌々日出荷
光学用メタクリル樹脂の反射板です。
ライム材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
蓄光テープ ユニット蓄光テープユニット
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
初期輝度が高く、時間の経過に伴う輝度の減退も緩やかです。
材質蓄光フィルム寸法(mm)0.4
38mmx1.2m ハイレベル反射テープ(赤/白) エスコ38mmx1.2m ハイレベル反射テープ(赤/白)エスコ
2,180税込2,398
1個
8日以内出荷
反射タイプで視認性に優れています。
レッド/シルバー仕様粘着式、剥離紙付、屋外対応エスコ品番EA983GR-6材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系厚さ(mm)0.33質量(g)37(パッケージ含む)テープ幅(mm)38テープ長さ(m)1.2寸法(幅Wmm×長さLm)38×1.2シマ幅(mm)152
25mmx0.6m 蛍光反射テープ(ライムイエロー) エスコ25mmx0.6m 蛍光反射テープ(ライムイエロー)エスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
蛍光ライムイエロー仕様屋外対応エスコ品番EA983GR-32材質基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着厚さ(mm)0.44質量(g)25(パッケージ含む)テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)25×0.6耐用年数(年)3
50mmx 3 m ハイレベル反射テープ(赤/白) エスコ50mmx 3 m ハイレベル反射テープ(赤/白)エスコ
6,480税込7,128
1個
8日以内出荷
レッド/シルバー仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983GR-2材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系厚さ(mm)0.33質量(g)87(パッケージ含む)タイプ反射テープ幅(mm)50テープ長さ(m)3寸法(幅Wmm×長さLm)50×3耐用年数(年)7シマ幅(mm)152
反射/蓄光テープ・反射板