絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(2)
- 100(2)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.26
- 0.1(2)
- 0.12(8)
- 0.13(2)
- 0.14(2)
- 0.15(3)
- 0.16(2)
- 0.17(4)
- 0.2(10)
- 0.25(6)
- 0.3(5)
- 0.33(2)
- 0.35(2)
- 0.356(7)
- 0.4(5)
- 0.44(2)
- 0.6(3)
- 0.69(2)
- 0.7(2)
- 0.85(3)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
白×緑(1)
白×赤(1)
ブランド
- ダイヤテックス(2)
- 日本緑十字社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
反射/蓄光テープ・反射板とは、太陽や照明の光を蓄光・反射させ、工事箇所や危険箇所の注意を促すための安全用品です。蓄光テープは蛍光テープの一種で、燐光と言われる現象により吸収した光を時間をかけて発光させます。反射板はリフレクターなどとも呼ばれ、入射した光を反射あるいは乱反射させることで、周囲に危険・注意箇所を表示します。さらにテープやマグネットタイプ、リストバンド型など様々な形状があり、用途によって使い分けることができます。

パイオラン(TM) 再帰反射テープ
ダイヤテックス¥56,980税込¥62,6781箱(5巻)6日以内出荷から9日以内出荷基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。用途建物や設備の危険表示。建設重機の後部、側面の危険表示。消火器などの用具の標示用。ラインテープとして。仕様【テープカット】手で切断可能材質基材:再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.26長さ(m)10粘着力(N/10mm)9.6粘着力(N/25mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
パイオラン(TM) 再帰反射テープ
ダイヤテックス¥2,798税込¥3,0781巻9日以内出荷基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。用途建物や設備の危険表示。建設重機の後部、側面の危険表示。消火器などの用具の標示用。ラインテープとして。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番293-0897材質基材:再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.26色グリーン長さ(m)10粘着力(N/10mm)9.6粘着力(N/25mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 軟質高輝度プリズム反射テープ
日本緑十字社¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷から3日以内出荷柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.26長さ(m)5分類梱包用品粘着力(N/25mm)18RoHS指令(10物質対応)対応