反射/蓄光テープ・反射板 :「表示 注意喚起」の検索結果
反射/蓄光テープ・反射板とは、太陽や照明の光を蓄光・反射させ、工事箇所や危険箇所の注意を促すための安全用品です。蓄光テープは蛍光テープの一種で、燐光と言われる現象により吸収した光を時間をかけて発光させます。反射板はリフレクターなどとも呼ばれ、入射した光を反射あるいは乱反射させることで、周囲に危険・注意箇所を表示します。さらにテープやマグネットタイプ、リストバンド型など様々な形状があり、用途によって使い分けることができます。
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。
色黄/黒(トラ柄)
テープ幅(mm)50
長さ(cm)15
基材PET/ガラスビーズ/アルミ
粘着剤ブチルゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。