絞り込み
ブランド
  • ユニット
  • モノタロウ(12)
  • エスコ(148)
  • カーボーイ(113)
  • TRUSCO(67)
  • 岩田製作所(34)
  • (34)
  • 日本緑十字社(27)
  • 王子ゴム化成(27)
  • 信栄物産(23)
  • アラオ(23)
  • 仙台銘板(22)
  • エムエフ(21)
  • ナカ工業(16)
  • SUGICO(スギコ)(9)
  • UNION(ユニオン)(8)
  • イノアック(7)
  • 日大工業(6)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(6)
  • 日東エルマテリアル(5)
形状
形状
L字型(1)
形状
はさみこみ型(1)
材質
  • ウレタン(1)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(3)
  • エラストマー(4)
  • ニトリルゴム(NBR)(3)
  • プラスチック(1)
  • ポリエチレン(PE)(6)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • マグネット(1)
  • 塩ビ(PVC)(9)
  • 樹脂(1)
厚さ(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 5.3(1)
  • 5.8(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 50(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
  • 色白×緑(5)
  • 色白×赤(2)
  • 色白×青(2)
  • 色黒×黄(7)
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーキャップ ユニットコーナーキャップユニット
449税込494
1組(2個)
当日出荷
掲示板等に使用する保護コーナーキャップです。 両面テープをつけてあるのでワンタッチで取付できます。
透明材質軟質プラスチック仕様両面テープ付トラスコ品番737-7193寸法(mm)一辺28三角×24厚(内寸)
ストライプ反射クッション(高輝度反射タイプ) ユニットストライプ反射クッション(高輝度反射タイプ)ユニット(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から翌々日出荷
駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。 これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。 また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。 クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。 プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。材質表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工寸法(mm)322×610×15
安心クッション はさみ込み型 ユニット安心クッション はさみ込み型ユニット
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
板状の断面をやさしく保護し、接触時の衝撃を軽減してくれます。 板ガラスやH鋼などの各種鉄材の移動や運搬時における、材料切断面の保護緩衝剤としてご利用下さい。
材質NBR(発泡ゴム)
サントラスリット ユニットサントラスリットユニット(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.4
コーナークッション ユニットコーナークッションユニット
869税込956
1枚
当日出荷
危険表示と衝撃防止に最適なコーナークッションです。ハサミで自由にカットできます。折曲げ貼付時に剥がれにくいクッション材を採用しております。
用途曲がり角コーナーの保護、及び危険表示に最適です。材質ポリエチレン発泡体5mm厚(表面/ポリエチレンフィルム 裏面/糊加工)タイプ無反射タイプ
トラロール ユニットトラロールユニット
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
ロール式で必要な分をハサミ等でカットして使用できます。 最長で10m分の危険表示と衝撃防止をする事ができます。
厚さ(mm)5材質ポリプロピレン、ポリエチレン幅(mm)200質量(g)5801巻長さ(m)10トラ
プリズムクッション(高輝度反射タイプ) ユニットプリズムクッション(高輝度反射タイプ)ユニット
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から翌々日出荷
危険表示と衝撃防止の2役。プリズム高輝度反射材使用で反射力アップ。4分割にカット可能。
トラマグネット ユニットトラマグネットユニット
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ハサミ等で自由にカットできます。改修工事等の一時的な危険個所表示が必要な場所に最適です。
厚さ(mm)0.8材質マグネットトラ
ガードレールクッション ユニットガードレールクッションユニット
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適ですクッション部の厚みは15mm厚です
用途公道のガードレールへの設置は行わないで下さい厚さ(mm)15材質PVC、PE発泡体黄黒幅(mm)300長さ(m)0.3
パイプカバー ユニットパイプカバーユニット
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
10mm厚の頼れるカバー!
材質ポリエチレン発泡体100mm厚、(表面)ポリエチレンフィルム寸法(mm)69Φ×1000内径(Φmm)49
トラクッション 反射タイプ ユニットトラクッション 反射タイプユニット
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ハサミで自由にカットできるコーナー用反射クッションです。
用途コーナー用クッションです。材質PVCPU発泡体
トラクッション ユニットトラクッションユニット
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から7日以内出荷
衝撃に強いトラクッションですハサミで簡単にカットできます
用途工事現場等でのコーナー部養生に最適です厚さ(mm)8黄黒長さ(m)1
安心ガード ユニット安心ガードユニット
9,398税込10,338
1枚
当日出荷
両面テープとビス止め!(裏面両面テープ貼り)
材質特殊エラストマー(弾性プラスチック)付属品固定用ビス10本
プリズムクッション ユニットプリズムクッションユニット
7,798税込8,578
1枚
翌々日出荷
危険表示と衝撃防止の2役、工事現場での仮囲いに設置するプリズム反射タイプの安全クッションです。マグネット固定なので、鉄製のフラットパネルへ簡単に取付でき、移動する事も可能です。ご利用サイズに応じてハサミで4分割にカットできます。
用途工事現場等での設置に。仕様高輝度プリズム再帰反射、マグネット固定、4分割カット可材質表面部:PVC、プリズム反射材、裏面部:ポリエチレン発泡体、マグネット幅(mm)320厚さ(mm)5.3長さ(m)2
単管用グリップクッション ユニット単管用グリップクッションユニット
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
単管パイプの手すりを利用する場合に便利なグリップクッションです。
用途工事現場での単管手すりのグリップに。トラスコ品番286-9479材質NBR(発泡ゴム)質量(g)160長さ(m)0.5適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)53
パイプカバー赤白 ユニットパイプカバー赤白ユニット
2,098税込2,308
1本
翌日出荷
単管パイプの養生保護、注意喚起に最適なパイプカバーです。
用途工事現場での単管パイプ養生に。トラスコ品番286-9503材質本体部:ポリエチレンフォーム 表面部:ポリオレフィン厚さ(mm)10赤白質量(g)95長さ(m)1.0適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)69内径(mm)49
安心クッション ユニット安心クッションユニット
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から3日以内出荷
倉庫、工場内での資材の移動時や、機械室などでの作業時の各種機器類との接触による事故を未然に防ぐことができますやわらかな発泡ゴム製で、衝撃吸収性にすぐれています機械室やボイラー室などのバックヤードに設置された各種機器類、作業時に接触しやすい棚、梁や柱などのコーナーに取り付けてご利用ください
用途コーナー用、台車や壁面などへの取り付けに最適な保護クッションです材質NBR(発泡ゴム)
看板カバー ユニット看板カバーユニット
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
材質ベース/ターポリン、ポケット/透明塩ビ(コピーセーフ)付属品ナイロンバンド2本、上部ゴムバンド付使用方法上部の折り返し部を看板の上から被せて取付けます。下部のハトメと看板の脚部をナイロンバンドで固定します。標識をポケットの下から差込み、標識押えで固定します。ハトメ数(下部)2
フェンスクッション ユニットフェンスクッションユニット
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質PVC(クッション材PE発泡体、裏面糊加工、ハトメ穴12)寸法(縦×横×厚さ)(mm)1600×200×6
D型プロテクター 1000mm ユニットD型プロテクター 1000mmユニット
5,898税込6,488
1本
翌日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。トラスコ品番743-5983材質エラストマー樹脂寸法(mm)61×1000×47質量(kg)1.3
D型プロテクター 450mm ユニットD型プロテクター 450mmユニット
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。トラスコ品番743-5975材質エラストマー樹脂寸法(mm)61×450×47質量(g)600
D型プロテクター 300mm ユニットD型プロテクター 300mmユニット
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。トラスコ品番743-5967材質エラストマー樹脂寸法(mm)61×300×47質量(g)400
トラシート ユニットトラシートユニット
1,498税込1,648
1枚
翌日出荷
暗がりでもライトを反射させます。 鋏で自由にカット可能。
反射部:黄材質ユニビニール厚さ(mm)0.5トラスコ品番741-7667寸法(mm)100×600
スクエア反射クッション(高輝度反射タイプ) ユニットスクエア反射クッション(高輝度反射タイプ)ユニット
3,798税込4,178
1枚
3日以内出荷
厚さ15mmの三角形のクッション材を組み込み、2列繋ぎあわせたパネルタイプとなっています。 駐車場や倉庫内の壁面や通路で、車両や台車などが接触しやすい部位を、幅広く養生することができます。 メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。 クッション材ごとに2つに分離切断して使用することができます。
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。材質PVCPE発泡体寸法(mm)342.5×610×15質量(g)250
DGコーナーガード ユニットDGコーナーガードユニット
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
高輝度反射シートを採用しドライバーからわかりやすくしました。貼り付け式なので取り付けが簡単です。
用途駐車場内の柱コーナー部の衝撃緩和材として最適です。付属品上部断面用キャップ付材質軟質塩ビ(裏面両面テープ貼り)寸法(mm)50×50×1000質量(kg)1.2トラスコ品番744-6870形状L字型
看板ソフトカバー ユニット看板ソフトカバーユニット
2,598税込2,858
1組
3日以内出荷
工事看板の外周を養生するソフトカバーです
用途道路工事を行う際の設置に最適です材質発泡ポリエチレン取付け方法粘着テープ固定
コーナーガード・クッション