絞り込み
ブランド
  • 日大工業
  • モノタロウ(12)
  • エスコ(148)
  • カーボーイ(136)
  • TRUSCO(67)
  • 八幡ねじ(44)
  • (35)
  • 岩田製作所(34)
  • 信栄物産(32)
  • 王子ゴム化成(30)
  • ユニット(29)
  • 日本緑十字社(27)
  • 仙台銘板(26)
  • アラオ(25)
  • エムエフ(24)
  • ナカ工業(20)
  • RS PRO(20)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(13)
  • セーフラン安全用品(12)
  • フタハシ技研(12)
  • つくし工房(10)
形状
形状
パイプ(1)
材質
  • ポリエチレン(PE)(4)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 塩ビ(PVC)(2)
厚さ(mm)
  • 5~10(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色白×緑(3)
  • 色白×青(1)
  • 色黒×黄(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管安全標示カバー 目立つぞ 日大工業単管安全標示カバー 目立つぞ日大工業
359税込395
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質耐候性PVC形状パイプ質量(g)150
ワニ印 まんまるガード S 長さ1.7M 40本入り 日大工業ワニ印 まんまるガード S 長さ1.7M 40本入り日大工業
18,980税込20,878
1個
欠品中
様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。 テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。 一本あたり約381円。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止にイエロー厚さ(mm)10材質発泡ポリエチレントラスコ品番854-7673長さ(mm)1700質量(kg)7.2内径(Φmm)約63有効幅(mm)75~120
H鋼ショックレスガード 日大工業H鋼ショックレスガード日大工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
H鋼等の衝撃吸収材として使用できます。H鋼のエッジ部分の緩衝材です。中空形状の為、衝撃吸収性に優れております。広げやすく、取り付け作業性に優れています。
用途シャッター回り・エレベーター廻り・工場内のH鋼保護等。材質軟質塩ビ長さ(m)1
単管クッション8mm厚 日大工業単管クッション8mm厚日大工業
269税込296
1枚
翌々日出荷から15日以内出荷
工事現場等の危険個所の注意喚起に使用します。巻きつけるだけで設置が簡単です。両面テープ付きで固定が楽に出来ます。養生テープを使用すると角等色々な場所での使用が可能です。
用途単管保護材。材質フィルム:ポリプロピレン/緩衝材:ポリエチレン厚さ(mm)8寸法(mm)240×500
コーナーガードL型 日大工業コーナーガードL型日大工業
29,980税込32,978
1セット(100本)
6日以内出荷
L型の形状により、出隅など様々な箇所の養生にご使用いただけます。 カッターなどで簡単にカットでき、テープでとめるだけの簡単施工です。 発泡ポリエチレン製のため適度な柔軟性と復元性があり、作業性に優れています。 クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。 非常に軽く、燃やしてもダイオキシンなど有害ガスの発生もありません。 一般ごみとして処理できます。
用途角・コーナーの養生にピンク厚さ(mm)5~10材質ポリエチレン質量(kg)4.7寸法(幅Wmm×長さLm)50×1.7
ロングパーツ 日大工業ロングパーツ日大工業
8,398税込9,238
1ケース(40本)
翌々日出荷
フロンガスを一切使用しない無公害商品です。
用途看板の枠の養生に材質発泡ポリエチレン長さ(mm)550有効幅(mm)10~40
美人看押えクリップ付 日大工業美人看押えクリップ付日大工業
27,980税込30,778
1セット(40組)
翌々日出荷
フロンガスを一切使用しない無公害商品です。
用途看板の枠の養生に材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700有効幅(mm)10~40
単管クッション 日大工業単管クッション日大工業
19,980税込21,978
1箱(100枚)
4日以内出荷
危険個所の注意喚起に。 スラブと単管の縁切りに。 両面テープ付で設置が簡単。 巻きつけるだけで、足場等・危険個所の注意喚起。 巻きつけるだけで、スラブと単管の縁切りができます。 コンクリートの圧力にも耐える発泡ポリエチレン製。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)240×500×8
コーナーガード・クッション