絞り込み
ブランド
  • ニチアス(5)
  • 日本バルカー(4)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ダイコー(1)
  • アキツ(1)
  • Matex(1)
呼び径(A)
  • 32
  • 6(8)
  • 8(10)
  • 10(11)
  • 15(15)
  • 20(15)
  • 25(14)
  • 40(14)
  • 50(14)
  • 65(12)
  • 80(10)
  • 90(1)
  • 100(10)
厚さ(mm)
  • 1.5(13)
  • 2(5)
種別
種別
ユニオンパッキン(8)
適合流体
  • アルカリ(4)
  • ガス(6)
  • 冷媒(1)
  • (10)
  • (8)
  • 溶剤(2)
  • 炭化水素(1)
  • 空気(4)
  • 蒸気(5)
  • (3)
材質
  • その他(1)
  • ノンアスベスト(4)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
  • 二トリルゴム(NBR)(2)
  • 炭素鋼(1)
その他・ノンアスベスト・フッ素樹脂・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)・二トリルゴム(NBR)・炭素鋼
特性
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(2)
耐圧・耐油・耐熱・耐薬品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニオンパッキンとは、配管継手の一種であるユニオンに使用するシール材のことです。パイプとの隙間を埋めて、漏れを防ぐ働きをします。低圧でそれほど温度が高くならない2つの配管の接続に使われ、比較的着脱が容易。パッキンの材質にはジョイントシート・テフロンなどがありますが、特徴がそれぞれの材質によって違うため、用途にあったものかどうかを予め確認しておきましょう。一枚から個別に、またはセット販売がされています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(11)
15(15)
20(15)
25(14)
32
40(14)
50(14)
65(12)
80(10)
100(10)
ユニオンパッキン (蒸気用) 日本バルカーユニオンパッキン (蒸気用)日本バルカー(15件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から7日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性適合JIS規格JIS B 2301
ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアスユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス(7件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
ユニオンパッキン (ノンアス) 日本バルカーユニオンパッキン (ノンアス)日本バルカー(8件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から5日以内出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) ダイコーユニオンパッキン(ノンアスベスト)ダイコー(1件のレビュー)
87税込96
1枚
当日出荷
種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
ユニオンパッキン (PTFE) 日本バルカーユニオンパッキン (PTFE)日本バルカー(9件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
ユニオンパッキン(高機能タイプ) 日本バルカーユニオンパッキン(高機能タイプ)日本バルカー(4件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別ユニオンパッキン温度範囲(℃)-200~300
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン) ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)ニチアス
52税込57
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン) ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)ニチアス(1件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から4日以内出荷
純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)
クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアスクリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス
119税込131
1枚
当日出荷から5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
厚さ(mm)1.5主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
ユニオンパッキン TRUSCOユニオンパッキンTRUSCO
539税込593
1セット(10枚)
当日出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム種別ユニオンパッキン
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン) ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)ニチアス(1件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
蒸気用ユニオンガスケット Matex蒸気用ユニオンガスケットMatex(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる 応力緩和(面圧低下)が少ない シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性厚さ(mm)1.5使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能)最高使用圧力(MPa)25.9
蒸気用ユニオンパッキン エスコ蒸気用ユニオンパッキンエスコ(1件のレビュー)
1,140税込1,254
1個
当日出荷から翌日出荷
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) アキツユニオンパッキン(ノンアスベスト)アキツ
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。厚さ(mm)1.5
ユニオンパッキン