ユニオンパッキン :「ユニオンパッキン蒸気用」の検索結果

ユニオンパッキンとは、配管継手の一種であるユニオンに使用するシール材のことです。パイプとの隙間を埋めて、漏れを防ぐ働きをします。低圧でそれほど温度が高くならない2つの配管の接続に使われ、比較的着脱が容易。パッキンの材質にはジョイントシート・テフロンなどがありますが、特徴がそれぞれの材質によって違うため、用途にあったものかどうかを予め確認しておきましょう。一枚から個別に、またはセット販売がされています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
8(1)
10(1)
15(1)
20(1)
25(1)
32(1)
40(1)
50(1)
65(1)
耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる 応力緩和(面圧低下)が少ない シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性 厚さ(mm)1.5 使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能) 最高使用圧力(MPa)25.9
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)