フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
「呼び径(A)」から絞り込む
10(1)
15(6)
20(6)
25(6)
32(5)
40(6)
50(6)
65(5)
80(5)
100(5)
呼び径(A)をもっと見る
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用全面パッキン
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-50~100
適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体液体、ガス
フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。
オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)
厚さ(mm)3
材質PTFE
ボルト穴数4
『パッキン類』には他にこんなカテゴリがあります
- フランジ用全面パッキン
- フランジ用中パッキン
- ユニオンパッキン
- うず巻き形ガスケット
- シートパッキン
- グランドパッキン
- シール補助材料
- その他パッキン
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。