フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(4)
20(4)
25(4)
32(4)
40(4)
50(4)
100(4)
125(4)
150(4)
200(4)
呼び径(A)をもっと見る
材質天然ゴム 最高使用温度(℃)70 最高使用圧力(MPa)1 厚さ(mm)3 呼び圧力10K
1枚
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質天然ゴム 厚さ(mm)3 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)70 呼び圧力5K
1枚
42 税込46
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質天然ゴム 厚さ(mm)3 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)70 呼び圧力5K
1枚
72 税込79
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-50~70 規格10K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) JIS規格K6380(AAD6040) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用全面パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格5K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) JIS規格K6380(AAD6040) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質天然ゴム 厚さ(mm)3 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)70 呼び圧力10K
1枚
48 税込53
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム材質の中で最も弾性を持った、一般的な材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット 厚さ(mm)3 材質天然ゴム 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)70 呼び圧力10K
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)