絞り込み
呼び径(A)
  • 30
  • 10(17)
  • 13(6)
  • 15(69)
  • 20(66)
  • 25(66)
  • 32(58)
  • 40(64)
  • 50(70)
  • 65(67)
  • 80(65)
  • 90(3)
  • 100(67)
  • 125(44)
  • 150(46)
  • 175(2)
  • 200(39)
  • 250(25)
  • 300(21)
  • 350(3)
  • 呼び径(A)をもっと見る
厚さ(mm)
  • 3(4)
  • 5(1)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(5)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(1)
特性
  • 耐塩素水(2)
  • 耐薬品(2)
  • 耐食(2)
種別
  • フランジ用全面パッキン
    フランジ用全面パッキン(3)
ブランド
  • エスコ(2)
  • セキスイ(4)
  • ニチアス(1)
エスコ・セキスイ・ニチアス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(69)
20(66)
25(66)
32(58)
40(64)
50(70)
65(67)
80(65)
100(67)
150(46)
呼び径(A)をもっと見る
  • エスロンパッキン EPDM セキスイ

    エスロンパッキン EPDM

    セキスイ(8件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1枚
    当日出荷
    耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
    用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP ニチアス

    エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP

    ニチアス
    ¥589税込¥648
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    材質EPDM厚さ(mm)5使用圧力10K
  • フランジパッキン エスコ

    フランジパッキン

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    翌日出荷
    材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度(℃)-40~100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
  • エスロン PTFEパッキン セキスイ

    エスロン PTFEパッキン

    セキスイ
    ¥30,980税込¥34,078
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM、PTFE種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐薬品性呼び圧力10K
  • PTFE PK 10K セキスイ

    PTFE PK 10K

    セキスイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
    肉厚t(mm)3
  • # 30/#32 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    # 30/#32 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471AE-30呼び径(A)30
フランジ用全面パッキン