絞り込み
呼び径(A)
- 30
- 10(14)
- 13(6)
- 15(65)
- 20(63)
- 25(63)
- 32(54)
- 40(61)
- 50(63)
- 65(62)
- 80(64)
- 90(3)
- 100(61)
- 125(40)
- 150(42)
- 175(2)
- 200(35)
- 250(23)
- 300(19)
- 350(3)
- 呼び径(A)をもっと見る
厚さ(mm)
- 3(4)
- 5(1)
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(5)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(1)
特性
- 耐塩素水(2)
- 耐薬品(2)
- 耐食(2)
種別

フランジ用全面パッキン(3)
ブランド
- セキスイ(4)
- エスコ(2)
- ニチアス(1)
セキスイ・エスコ・ニチアス
フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
「呼び径(A)」から絞り込む
15(65)
20(63)
25(63)
32(54)
40(61)
50(63)
65(62)
80(64)
100(61)
150(42)
呼び径(A)をもっと見る

エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥449税込¥4941枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
エスロン パッキン EPDM 5K仕様
セキスイ(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
エスロン PTFEパッキン
セキスイ¥30,980税込¥34,0781箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM、PTFE種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐薬品性呼び圧力10K
PTFE PK 10K
セキスイ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から7日以内出荷EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。肉厚t(mm)3