絞り込み
厚さ(mm)
- 16
- 1(16)
- 1.2(3)
- 1.3(12)
- 1.5(37)
- 1.6(17)
- 2(22)
- 2.3(7)
- 2.8(5)
- 2.9(4)
- 3(78)
- 3.2(9)
- 5(7)
- 7(7)
- 8(4)
- 10(7)
- 12(2)
- 13(15)
- 14(26)
- 15(11)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 武蔵オイルシール工業(10)
フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
「呼び径(A)」から絞り込む

オイルシール UE型 フッ素ゴム UE19022516FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):225●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004713厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-18
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE18021016FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):180●外径(Φ):210●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004711厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-16
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE17020016FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥23,980税込¥26,3781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):170●外径(Φ):200●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004710厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-15
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE16019016FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):160●外径(Φ):190●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004709厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-14
オイルシール UE型 UE19022516 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥11,980税込¥13,1781包(2個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):225●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004601厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-05
オイルシール UE型 UE18021016 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥11,980税込¥13,1781包(2個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):180●外径(Φ):210●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004599厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-03
オイルシール UE型 UE17020016 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥10,980税込¥12,0781包(2個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):170●外径(Φ):200●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004598厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-02
オイルシール UE型 UE14519016 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥6,898税込¥7,5881包(2個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):145●外径(Φ):190●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004594厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-97
オイルシール UE型 UE11515016 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥27,980税込¥30,7781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):115●外径(Φ):150●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004586厚さ(mm)16内径(Φmm)115アズワン品番67-4904-89
オイルシール AC型 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥6,898税込¥7,5881包(2個)10日以内出荷A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります