絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所(5)
  • TRUSCO(3)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • アキュレイト(2)
  • サミニ(2)
  • 東発(2)
  • SHK(1)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
外径(Φmm)
  • 10
  • 3(11)
  • 4.5(12)
  • 5.5(10)
  • 6(20)
  • 8(15)
  • 9(14)
  • 11(14)
  • 12(16)
  • 14(12)
  • 15(13)
  • 16(15)
  • 18(14)
  • 20(17)
  • 22(15)
  • 24(11)
  • 25(8)
  • 26(10)
  • 30(12)
  • 36(11)
自由長(mm)
  • 12(6)
  • 17(6)
  • 20(4)
  • 21(6)
  • 23(6)
  • 25(8)
  • 28(6)
  • 30(5)
  • 31(6)
  • 32(4)
  • 38(10)
  • 40(4)
  • 41(6)
  • 44(4)
  • 51(4)
  • 64(4)
  • 76(4)
  • 89(4)
  • 102(4)
  • 305(4)
線径(Φmm)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(8)
  • 0.9(8)
  • 1(4)
  • 1.2(8)
  • 1.4(4)
  • 1.6(6)
  • 1.8(2)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(6)
  • (6)
ばね定数(N/mm)
  • 0.072(1)
  • 0.114(1)
  • 0.18(1)
  • 0.25(1)
  • 0.27(1)
  • 0.278(1)
  • 0.28(1)
  • 0.282(1)
  • 0.32(1)
  • 0.34(1)
  • 0.352(1)
  • 0.39(1)
  • 0.481(2)
  • 0.74(2)
  • 0.82(2)
  • 0.853(2)
  • 0.873(2)
  • 1.03(2)
  • 1.657(2)
  • 1.863(2)
0.072・0.114・0.18・0.25・0.27・0.278・0.28・0.282・0.32・0.34・0.352・0.39・0.481・0.74・0.82・0.853・0.873・1.03・1.657・1.863・ばね定数(N/mm)をもっと見る
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(11)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(1)
圧縮コイルばね(押しばね)・引張ばね(引きばね)
許容荷重(N)
  • 9.71(2)
  • 10.2(1)
  • 10.63(1)
  • 10.64(2)
  • 10.85(1)
  • 12.27(1)
  • 12.3(1)
  • 13.57(1)
  • 13.58(2)
  • 14.22(1)
  • 14.41(1)
  • 14.42(1)
  • 15.36(1)
  • 17.39(1)
  • 17.7(1)
  • 31.77(2)
  • 33.34(2)
  • 34.03(2)
  • 73.16(2)
  • 136.8(2)
9.71・10.2・10.63・10.64・10.85・12.27・12.3・13.57・13.58・14.22・14.41・14.42・15.36・17.39・17.7・31.77・33.34・34.03・73.16・136.8・許容荷重(N)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧縮コイルバネとは、ステンレスやピアノ線などの線材を一定の空きを持たせてコイル状に巻き、圧縮したバネ。ステンレス・ピアノ線・ステンレス銅線などが良く素材に使用されており、おもちゃ、電化製品、OA機器、産業機械や自動車・自転車など幅広い分野のさまざまな商品に使用されています。機械部品に使用されることが多いため、耐熱性、振幅性、高応力に優れたものが好まれている部品です。両端の研磨がされているものとされていないものがあります。

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(11)
4.5(12)
5.5(10)
6(20)
8(15)
9(14)
10
11(14)
12(16)
14(12)
15(13)
16(15)
18(14)
20(17)
22(15)
24(11)
25(8)
26(10)
30(12)
36(11)
外径(Φmm)をもっと見る
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
259税込285特価
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
549税込604
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
429税込472特価
1袋(2個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Kシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(10個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
耐熱用ばね サミニ耐熱用ばねサミニ
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から42日以内出荷
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ 東発丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ東発
1,698税込1,868
1箱(2個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)自由高さ:300
ISO規格ばね TJL 東京発条製作所ISO規格ばね TJL東京発条製作所
229税込252
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
ISO規格ばね TJH 東京発条製作所ISO規格ばね TJH東京発条製作所
259税込285
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ東発
2,598税込2,858
1箱(20個)
翌日出荷から3日以内出荷
タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
精密圧縮コイルバネ SHK精密圧縮コイルバネSHK(1件のレビュー)
360税込396
1袋(5個)
5日以内出荷から9日以内出荷
精密機器への使用可
用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
ISO規格ばね TJM 東京発条製作所ISO規格ばね TJM東京発条製作所
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
ISO規格ばね TJB 東京発条製作所ISO規格ばね TJB東京発条製作所
299税込329
1個
4日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
圧縮コイルバネ