絞り込み
ベアリングホルダとはベアリングを簡単に固定することができる金属のフレームのことです。機械や装置にベアリングを取り付ける時に使用。フランジの形は丸型、楕円型、四角型などがあり、取り付けるもののサイズは幅に応じて適切なものを選びます。表と裏が同形状のものや、取り付け穴の部分にザグリ加工がされているもの、インロー加工されているもの止め輪のあるなしなどスタイルもさまざま。使用する製品に合わせて適切なものを選ぶことができます。

ベアリングホルダ 丸フランジタイプ
大阪魂(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ
大阪魂(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-514
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,798税込¥4,1781セット(2個)7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。タイプURA寸法L(mm)38寸法H(mm)24寸法A(mm)7寸法S(mm)30寸法B(mm)14±0.02寸法d(Φmm)14(Js6)取付ねじM4×15L寸法G(mm)20寸法K(mm)10寸法P(Φmm)4.5
ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から8日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・ステンレス
MIYOSHI(小西製作所)¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセットインロー止め輪丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダ ミヨシブロック FPA型(フランジ型・割り締め) FPA-722
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,898税込¥7,5881セット(2個)7日以内出荷・ベアリングホルダ、ベアリング、シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・FPAは2個1セットでご使用くださいタイプFPA寸法L(mm)54寸法H(mm)38寸法A(mm)14寸法S(mm)42寸法B(mm)16寸法d(Φmm)22(H7)寸法N(mm)13寸法K(mm)14寸法P(Φmm)5.5締付ねじM5
ベアリングホルダ ミヨシブロック FPA型(フランジ型・割り締め) FPA-616
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,898税込¥6,4881セット(2個)7日以内出荷・ベアリングホルダ、ベアリング、シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・FPAは2個1セットでご使用くださいタイプFPA寸法L(mm)50寸法H(mm)31寸法A(mm)12寸法S(mm)38寸法B(mm)13寸法d(Φmm)16(H7)寸法N(mm)11取付ねじM5×15L寸法K(mm)12寸法P(Φmm)5.5締付ねじM5
ベアリングホルダ ミヨシブロック UPW型(汎用型・割り締め) UPW-408
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。タイプUPW寸法L(mm)32寸法H(mm)22寸法A(mm)6寸法S(mm)25寸法B(mm)11±0.02寸法W(mm)10寸法d(Φmm)8(H7)取付ねじM3×12L寸法G(mm)16寸法N1(mm)15寸法K1(mm)16寸法P(Φmm)3.5締付ねじM3.0
ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-410
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。タイプURA寸法L(mm)32寸法H(mm)19寸法A(mm)6寸法S(mm)25寸法B(mm)11±0.02寸法d(Φmm)10(Js6)寸法N(mm)8.5取付ねじM3×12L寸法G(mm)16寸法K(mm)8寸法P(Φmm)3.5
ベアリングホルダ ミヨシブロック UPW型(汎用型・割り締め) UPW-512
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。タイプUPW寸法L(mm)38寸法H(mm)28寸法A(mm)7寸法S(mm)30寸法B(mm)14±0.02寸法W(mm)12寸法d(Φmm)12(H7)取付ねじM4×15L寸法G(mm)20寸法N1(mm)18.5寸法K1(mm)20寸法P(Φmm)4.5締付ねじM4.0
ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-932
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥15,980税込¥17,5781セット(2個)7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。タイプUPA寸法L(mm)75寸法H(mm)53寸法A(mm)12寸法S(mm)60寸法B(mm)25±0.02寸法d(Φmm)32(H7)寸法N(mm)20取付ねじM8×25L寸法G(mm)45寸法K(mm)22寸法P(Φmm)8.5締付ねじ8
ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-512
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,798税込¥5,2781セット(2個)4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。タイプUPA寸法L(mm)38寸法H(mm)28寸法A(mm)7寸法S(mm)30寸法B(mm)14±0.02寸法d(Φmm)12(H7)寸法N(mm)8.5取付ねじM4×15L寸法G(mm)20寸法K(mm)10寸法P(Φmm)4.5締付ねじM5.0
ベアリングホルダ ミヨシブロック UPW型(汎用型・割り締め) UPW-616
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。タイプUPW寸法L(mm)48寸法H(mm)36寸法A(mm)9寸法S(mm)38寸法B(mm)18±0.02寸法W(mm)7寸法d(Φmm)16(H7)取付ねじM5×18L寸法G(mm)26寸法N1(mm)22寸法K1(mm)24寸法P(Φmm)5.5締付ねじM4.0
ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-408
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)31日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。タイプURA寸法L(mm)32寸法H(mm)19寸法A(mm)6寸法S(mm)25寸法B(mm)11±0.02寸法d(Φmm)8(Js6)寸法N(mm)7取付ねじM3×12L寸法G(mm)16寸法K(mm)8寸法P(Φmm)3.5
ベアリングホルダ ミヨシブロック FPA型(フランジ型・割り締め) FPA-618
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,871税込¥6,4581個61日以内出荷ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・FPAは2個1セットでご使用くださいタイプFPA寸法L(mm)50寸法H(mm)31寸法A(mm)12寸法S(mm)38寸法(Φmm)dH7:18寸法B(mm)13寸法N(mm)11寸法K(mm)12寸法P(Φmm)5.5締付ねじM:M5
ベアリングホルダ ミヨシブロック FPA型(フランジ型・割り締め) FPA-514
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,800税込¥4,1801個61日以内出荷ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・FPAは2個1セットでご使用くださいタイプFPA寸法L(mm)40寸法H(mm)27寸法A(mm)10寸法S(mm)30寸法(Φmm)dH7:14寸法B(mm)11寸法N(mm)9.2寸法K(mm)10寸法P(Φmm)4.5締付ねじM:M4
ベアリングホルダ ミヨシブロック FPA型(フランジ型・割り締め) FPA-410
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,993税込¥3,2921個61日以内出荷ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・FPAは2個1セットでご使用くださいタイプFPA寸法L(mm)34寸法H(mm)20寸法A(mm)8寸法S(mm)25寸法(Φmm)dH7:10寸法B(mm)8寸法N(mm)7.5寸法K(mm)8寸法P(Φmm)3.5締付ねじM:M3
ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-930
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥15,980税込¥17,5781個61日以内出荷ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用くださいタイプUPA寸法L(mm)75寸法H(mm)53寸法A(mm)12寸法S(mm)60寸法(Φmm)dH7:30寸法B(mm)B±0.02:25寸法N(mm)20寸法G(mm)45寸法K(mm)22寸法P(Φmm)8.5
ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-826
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥11,153税込¥12,2681個61日以内出荷ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用くださいタイプUPA寸法L(mm)64寸法H(mm)43寸法A(mm)10寸法S(mm)50寸法(Φmm)dH7:26寸法B(mm)B±0.02:20寸法N(mm)14寸法G(mm)37寸法K(mm)17寸法P(Φmm)6.5
ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-824
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥11,153税込¥12,2681個61日以内出荷ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用くださいタイプUPA寸法L(mm)64寸法H(mm)43寸法A(mm)10寸法S(mm)50寸法(Φmm)dH7:24寸法B(mm)B±0.02:20寸法N(mm)14寸法G(mm)37寸法K(mm)17寸法P(Φmm)6.5
ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-720
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,047税込¥8,8521個61日以内出荷ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用くださいタイプUPA寸法L(mm)52寸法H(mm)40寸法A(mm)10寸法S(mm)42寸法(Φmm)dH7:20寸法B(mm)B±0.02:20寸法N(mm)12寸法G(mm)30寸法K(mm)14寸法P(Φmm)5.5
ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-616
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,808税込¥6,3891個当日出荷ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用くださいタイプUPA寸法L(mm)48寸法H(mm)36寸法A(mm)9寸法S(mm)38寸法(Φmm)dH7:16寸法B(mm)B±0.02:18寸法N(mm)10寸法G(mm)26寸法K(mm)12寸法P(Φmm)5.5
ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-514
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,898税込¥5,3881個61日以内出荷ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用くださいタイプUPA寸法L(mm)38寸法H(mm)28寸法A(mm)7寸法S(mm)30寸法(Φmm)dH7:14寸法B(mm)B±0.02:14寸法N(mm)8.5寸法G(mm)20寸法K(mm)10寸法P(Φmm)4.5
ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-722
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,798税込¥7,4781個61日以内出荷ベアリングホルダ・精度が必要な固定・ベアリング外径に対応・URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用くださいタイプURA寸法L(mm)52寸法H(mm)35寸法A(mm)10寸法S(mm)42寸法(Φmm)dJs6:22寸法B(mm)B±0.02:20寸法G(mm)30寸法K(mm)14寸法P(Φmm)5.5取付ねじサイズM5×20L
ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-720
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998税込¥7,6981個61日以内出荷ベアリングホルダ・精度が必要な固定・ベアリング外径に対応・URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用くださいタイプURA寸法L(mm)52寸法H(mm)35寸法A(mm)10寸法S(mm)42寸法(Φmm)dJs6:20寸法B(mm)B±0.02:20寸法G(mm)30寸法K(mm)14寸法P(Φmm)5.5取付ねじサイズM5×20L
ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-618
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,898税込¥6,4881個61日以内出荷ベアリングホルダ・精度が必要な固定・ベアリング外径に対応・URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用くださいタイプURA寸法L(mm)48寸法H(mm)31寸法A(mm)9寸法S(mm)38寸法(Φmm)dJs6:18寸法B(mm)B±0.02:18寸法G(mm)26寸法K(mm)12寸法P(Φmm)5.5取付ねじサイズM5×18L
ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-616
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,871税込¥6,4581個61日以内出荷ベアリングホルダ・精度が必要な固定・ベアリング外径に対応・URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用くださいタイプURA寸法L(mm)48寸法H(mm)31寸法A(mm)9寸法S(mm)38寸法(Φmm)dJs6:16寸法B(mm)B±0.02:18寸法G(mm)26寸法K(mm)12寸法P(Φmm)5.5取付ねじサイズM5×18L
ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-512
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ベアリングホルダ・精度が必要な固定・ベアリング外径に対応・URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用くださいタイプURA寸法L(mm)38寸法H(mm)24寸法A(mm)7寸法S(mm)30寸法(Φmm)dJs6:12寸法B(mm)B±0.02:14寸法G(mm)20寸法K(mm)10寸法P(Φmm)4.5取付ねじサイズM4×15L