絞り込み
電源
  • 電源4.5~5.4
  • 電源2.4(2)
  • 電源3.7(2)
  • 電源5(3)
  • 電源10.8(1)
  • 電源18(1)
  • 電源100(1)
  • 電源AC電源(6)
  • 電源ソーラー充電(12)
  • 電源ダイナモハンドル充電(25)
  • 電源単一乾電池(1)
  • 電源単三乾電池(32)
  • 電源単三電池、USB給電(1)
  • 電源単四乾電池(26)
  • 電源専用充電池(30)
機能
  • FM/AMラジオ(1)
  • LEDライト(1)
  • 携帯電話充電可(1)
  • 防水(2)
ブランド
  • STAYER(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジオ・ライトとは、アウトドアや災害時の避難道具として利用されるラジオやライトのことを示し、ラジオとライトが一つになった商品もあります。ハンドルを手回しして充電できるものやスマホの充電もできるものもあります。手回し充電、電池式、太陽光発電、電池と手回しの切り替えのできるものと、災害時でも利用できるタイプのものが多いです。ライト部分がLEDタイプのものもあり、丈夫で長持ちするものが多く、子どもでも持ち運びしやすいコンパクトな設計になっています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源から絞り込む
2.4
2.4(2)
3.7
3.7(2)
4.5~5.4
4.5~5.4
5
5(3)
AC電源
AC電源(6)
ソーラー充電
ソーラー充電(12)
ダイナモハンドル充電
ダイナモハンドル充電(25)
単三乾電池
単三乾電池(32)
単四乾電池
単四乾電池(26)
専用充電池
専用充電池(30)
マグネ充電器 SH-GDMC-MB STAYERマグネ充電器 SH-GDMC-MBSTAYER
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
水だけで繰り返しスマートフォンの充電やLEDランプとして使用できます。自然放電をしないため、10年以上保存ができます。IPX6防水仕様で、屋外使用にも適しています。
用途災害時の備えやレジャーの備品に。防水性IPX6明るさ(Lm)前照灯強130/前照灯弱70/周囲灯100出力電圧(V)DC4.5~5.4出力電流(mA)200~500注水量(mL)180×2USBタイプ1ポート DCPモード高さH×直径(mm×Φmm)206.5×86使用温度(℃)-5~45保管温度(℃)-15~70機能スマートフォンの充電、LEDランプ、ラジオ仕様総発電量:35Wh/1本×4本=140Wh、必要塩分量:15g×2
マグネ充電器 本体 STAYERマグネ充電器 本体STAYER
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
水と塩だけでスマホ充電器およびランタンとして使用できます。マグネシウム棒と塩水を交換することで繰り返し使用することができます。軽量、コンパクトな設計なので災害時にも容易に持ち運ぶことができます。
商品タイプ本体パッケージサイズ(mm)217×170×109明るさ(Lm)前照灯 強/130、前照灯 弱/70、周囲灯/100USBタイプ1ポート DCPモード質量(g)約415(注水前)防水性IPX6セット内容本体、マグネシウム棒4本、塩入り袋8袋出力電圧(V)DC4.5~5.4寸法(Φ×mm)86×206.5H注水量(mL)180×2(合計360)出力電流(mA)200~500仕様【総発電量】35Wh/1本×4本:140Whアズワン品番4-1309-01
ラジオ・ライト